作業工具/電動・空圧工具 :「4mm 木ネジ」の検索結果
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)
穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【2つのLEDライトを搭載】
暗所・狭所作業を明るくサポートします。
スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。
ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。
【使いやすい正逆切り替えスイッチ】
普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。
上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。
【こだわりの高品質】
電池の使い過ぎや高温を防止
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。
スイッチの長寿命化を追求
ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。
長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。
【パワフルでスピーディ】
パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。
高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。
手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本
ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)
質量(g)(別売り電池パック装着時)550
使用充電器EZ0L21
打撃数(min-1[回/分])0~2600
適合純正電池型番EZ9L21
振動3軸合成値(m/s2)6.2
バッテリー電圧(V)7.2
パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)。雨・ほこりにタフな「IP56」。サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。
質量(kg)1.75(電池パック装着時)
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴
ねじ締め能力(目安・フル充電で)(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本
バッテリーリチウムイオン(EZ9L44)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)193×232×60(バッテリー装着時)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ(18段切替)
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9【18V・3h取付時】1.7【14V・5h取付時】1.8
ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本
穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴
ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
振動3軸合成値(m/s2)7.5
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(Ah)1.5
ねじ締め能力Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
穴あけ能力Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)Highモード/2.0Lowモード/6.0
充電時間(分)実用充電/約35フル充電/約60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42
質量(g)630(電池パック装着時)
色黒
仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング
回転数(min-1[回/分])Highモード/0~900、Lowモード/0~300
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
ネジ締め本数カウント機能
全長(mm)283
質量(g)490(電池パック装着時)
ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
機能高速・低速、オートストップ機能、ネジ締め本数カウント機能、手締め機能、LEDライト
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)
バッテリーリチウムイオン (EZ9L10)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ
仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1
付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)
質量(g)490(電池パック装着時)
ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)
バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)
最大カウント数99
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ)
カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165
打撃数(min-1[回/分])0~3700
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
LEDライト:スイッチ連動
ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本
ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
振動3軸合成値(m/s2)11.8
回転数(min-1[回/分])0~2750
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個
質量(kg)1.9
ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本
穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61
ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
適合バッテリーEZ9L54
振動3軸合成値(m/s2)7.5
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01
質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2
質量(g)充電器:約630
消費電力(W)充電器:約60
電源充電器:AC100V(50/60Hz)
穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20
ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25
穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示
クラッチ作動トルク15段階
チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
LEDライト:スイッチ連動
電池パックF10D、EZ8L1020FA
回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
大径穴あけが速い。
用途ネジ締め、穴あけ
仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8
付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)
トラスコ品番422-9185
質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本
穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴
保護等級IP56
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
高負荷作業に強い。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル
トラスコ品番776-5576
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本
穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430
クラッチ数(段)18
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト
色黒
質量(g)800(電池パック装着時)
ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本
穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴
ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48
回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300
ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本
穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×234×61
ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)14
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265]
打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3000
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
適合バッテリーEZ9L54
振動3軸合成値(m/s2)7.5
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
セット内容本体のみ
質量(kg)本体のみ:0.86
穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20
ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25
穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト
クラッチ作動トルク15段階
チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
LEDライト:スイッチ連動
回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65
適合穴あけ:《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約110穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約200穴
ねじ(締め)《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2400本、(締め)《Highモード》木ネジ・米松(3.5×20mm)約360本、締め:《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約470本
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/高速・低速/21段クラッチ/オートストップ機能/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9・11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0
クラッチ作動トルク21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)
回転数高速0~900回転/分、低速0~300回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
軽さ、小さく、取り回しがラク。
バッテリー電圧(V)12
回転数(min-1[r.p.m])(無段変速)0~2800
ねじ締め能力木ネジ・米松(Φ4.1×38mm)約300本木ネジ・米松(Φ5.8×75mm)約75本テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約330本※目安:フル充電 EZ9200S使用時の数値です
ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1500本※EZ9200S使用時の数値です
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])98.0[1000]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)155×219×54
質量(kg)1.45(EZ9200S装着時)
打撃数(min-1[回/分])0~3000(無段変速)
色黒
仕様ブレーキ付
充電時間充電時間:約22分(急速充電時)、約45~85分(エコ充電時)
トラスコ品番733-8503
アズワン品番65-1997-54
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
高負荷作業に強い。
用途ネジ締め、穴あけ
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430
ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本
穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm9約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴
チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40N[408]
充電時間(分)60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)
寸法(全長×全高×幅)(mm)218×248×63
質量(kg)2.15(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
保護等級IP56
付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)
仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード
トラスコ品番422-9193
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
High⇔Lowを自動変速。通常のHIgh/Low切り替えもOK。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
急なロックで自動停止するロック保護付。
木工ドリルの先端が釘に当たった場合や、ホールソーの刃が部材に引っかかった場合など、急激な負荷がかかった時には自動停止します。
優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。
用途ネジ締め、穴あけ
バッテリー電圧(V)14.4
ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本、Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード/金工ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴、Lowモード/金工ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴、Auto・Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴、Auto・Lowモード/木工・ツーバイ(Φ24×76mm)約60穴
チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)自動変速(Auto)28[286]、高速10[102]、低速28[286]
充電時間(分)54
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)
バッテリーLSタイプEZ9L45(容量4.2Ah・リチウムイオン)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)199×254×62
質量(kg)2.3(バッテリー装着時)
防塵防水性能IP56
仕様Auto・高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト、リチウムイオン電池LS
回転数(min-1[回/分])(Auto)高速/160~1400、低速/60~400
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクトモード:135[1380]、ドリルHigh:10[102]、ドリルLow:28[285]
回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード:0~2300、ドリルHigh:180~1200、ドリルLow:60~380
セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(3.0Ah)×2個
質量(kg)1.7
ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本
穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×226×61
ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本
チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
打撃数(min-1[打撃/分])インパクトモード:0~3500
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
振動3軸合成値(m/s2)7.5
強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。
過負荷作業からモーターを保護。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])高速/200~1400、低速/70~400
ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約1200本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約750本Lowモード/モルタル・ノープラグビス(Φ6×45mm、Φ5.7×55mm下穴あり)約370本
穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約25穴Lowモード/ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約20穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約95穴Lowモード/木工・米松(Φ30×40mm)約150穴Highモード/モルタル(Φ6.5×深さ30mm)約110穴
チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/10[102]、低速/28[286]、(剛性体締付トルク)高速/21.6[220]、低速/36[367]
充電時間(分)54
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~4.4[10~45]まで約0.2[2.06]きざみ)
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)
寸法(全長×全高×幅)(mm)200×232×60
質量(kg)1.8(電池パック装着時)
打撃力(kN[kgf])約2[200]
打撃数(min-1[回/分])高速/3600~25200、低速/1260~7200
保護等級IP56
振動固定カム方式
仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム方式(モルタル)~Φ13、(木工)~Φ35、(金工)~Φ13、(金工ホールソー)~Φ33
振動3軸合成値(m/s2)9.8
トラスコ品番422-9452
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18
穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
クラッチ作動トルク15段階
LEDライト:スイッチ連動
穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
セット内容本体のみ
寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65
質量(kg)本体のみ:0.72
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト
回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
適合(締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本
ねじ(締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本
打撃数(min-1[回/分])0~2800
機能基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0
回転数0~2300回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
振動3軸合成値(m/s2)6.2
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)実用:約20、フル:約45
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18
穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
クラッチ作動トルク15段階
LEDライト:スイッチ連動
穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01
寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68
質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示
電源充電器:AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)充電器:約60
質量(g)充電器:約630
電池パックF10D、EZ8L1020FA
回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴
ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本
打撃数(min-1[回/分])インパクトモード時0~3000
機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライト/
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)インパクトモード時22、ドリルモード3
回転数インパクトモード時0~2600回転/分、ドリルモード0~600回転/分
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.17MB)
振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430
ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本
穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴
穴あけ能力(振動ドリル)(mm)(目安・フル充電で)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約200穴Highモード/コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約110穴
チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40[408]
充電時間(分)60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)
寸法(全長×全高×幅)(mm)235×248×63
質量(kg)2.3(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
打撃力(kN[kgf])約3[300]
打撃数(min-1[回/分])高速/2880~29700、低速/900~7740
保護等級IP56
付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)
振動固定カム方式
仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム式(モルタル・レンガ)~Φ13/Highモード、(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード
振動3軸合成値(m/s2)6.9
トラスコ品番422-9461
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(大容量5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
作業範囲が広い。
高負荷作業に強い4ブラシ大型モーター。
サポート機能が充実(補助ハンドル・LEDライト・ケース)
用途排水マス・換気扇用下・座掘り・電線管通し・木工穴あけに。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、補助ハンドル(EZ7460K4627)
トラスコ品番776-5622
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.25(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本・テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約720本
穴あけ能力(振動)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約230穴、コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約130穴 Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴・ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴・ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴・ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴・ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴・塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴・ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴
バッテリーリチウムイオン
打撃力(kN[kgf])約3[300]
バッテリー容量(Ah)5
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)235×248×63(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値。幅は本体駆動部分の横幅)
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
振動固定カム方式
回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430
クラッチ数(段)18
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。