適合EZ6220 、EZ6225 、EZ7410 、EZ7411 、EZ7521 のみ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合本体EZ45A2LJ2F-H/EZ45A2LJ2G-H/EZ45A2PN2G-H
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ノックアウトパンチEZ9X303用アルミケースです。
トラスコ品番197-8896
質量(kg)4.55
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
適合本体EZ46A1LJ2F-H/EZ46A1LJ2G-H/EZ46A1PN2G-H/EZ46A2PN2G-H/EZ46A2LJ2G-H/EZ46A2X-H/EZ46A1X-H/EZ46A1LS2F-H/EZ46A1LS2G-H/EZ46A2LS2G-H
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.04MB)
1箱
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。
用途電動工具の収納用。
寸法(mm)W375×D132×H350
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(5.32MB)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
EZ9XCC1に付属
適合本体EZ9XCC1
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.04MB)
1箱
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.96MB)
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
頑丈なアルミ製。
本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・電池パック(2個)・充電器が収納できます。
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
アズワン品番65-0255-83
関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
新設計で従来品インパクトドライバーやドリルドライバーのケース同じ高さでラックにきれいに収納可能。
ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねて運ぶ際にも凸凹が噛み合い荷崩れ防止。
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
EZ45A3 充電角穴カッター用 ダストケースブロック
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
EZ9XRCP1用ケース
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
携帯に便利なソフトケースが登場。
軽くて丈夫な布製。
ファスナー式。
肩掛けベルト付。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
充電ドライバー用 ケースフックセット(2個入)。
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
本体寸法(mm)145×198×42
本体質量(g)630
回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200
適合バッテリーEZ9L10
パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)。雨・ほこりにタフな「IP56」。サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。
質量(kg)1.75(電池パック装着時)
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴
ねじ締め能力(目安・フル充電で)(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本
バッテリーリチウムイオン(EZ9L44)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)193×232×60(バッテリー装着時)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ(18段切替)
スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ!
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。
さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。
2WAY LEDライトで暗がりを解消。
まっすぐキレイなネジ締めをサポート。
手で最後の確認締めもOK。
M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。
電池の使い過ぎや高温を防止。
スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。
M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。
クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g)600
穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴
締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本
適合ねじ小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1)
バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)
回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ)
穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。
容量3分アンカー(穴あけ深さ40mm)約20穴の集じんが可能
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
EZ37A3のサイクロン化もワンタッチ
ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース
水洗いできるサイクロンユニット
集塵容量(mL)250
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555
幅(mm)160
高さ(mm)124
適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47
商品タイプ本体+バッテリー(1個)
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。