5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1個ほか
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 関連資料メーカーチラシ(12.2MB) ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

世界最短、117.8mm。 作業に支障をきたさないよう電池を配置。 長時間作業でも疲れにくいセンターバランス設計。 締めやすさを革新。 芯ブレを抑制しカムアウトを低減。 磨き上げた耐久性。 かつてないデザイン、上質感。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)/約420本、耐震金物ビス(Φ5.5×75mm)/約220本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)テクスモード時/約590本 ボルト締め能力(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約680本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約220本 ※適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(正逆同トルク)/160[1630] 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)118mm×226mm×66(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)1.5 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3100、中モード/0~2900、 弱モード/0~1900、テクス用モード/0~1200 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)13.2 回転数(min-1[回/分])強モード/0~2500、中モード/0~1450、弱モード/0~950、テクス用モード/0~2500
1台
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)