作業工具/電動・空圧工具 :「カッター 1枚刃」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ロープをキレイにカットできます。最大径Φ40mmまでの合成繊維ロープがきれいに切断できます。熱溶断なのでほつれ防止も同時にできます。通電中は連続使用ができ、作業効率がアップします。切断可能素材:ナイロン、ポリ塩化ビニール、ビニロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリウレタン等の合成繊維製のロープ。安全装置付き 過負荷保護装置(電流ヒューズ) 温度過昇防止装置(リミッター)
仕様発熱方式:トランスによる低電圧直接加熱 付属品替刃3枚(1枚本体取付済) 質量(kg)約3.34(電源コード除く) 取付刃:電極ネジ止め方式、交換可能 材質(本体)本体ケース:ABS樹脂・SPCC/カッター刃:SUS304/脚:ブレンドゴム 消費電力(W)80 スイッチシーソースイッチ(ON/OFF) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)有効長1.1 連続使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×200×230m カッター温度約500℃ 立ち上がり時間約1~2分
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷