作業工具/電動・空圧工具 :「技能試験」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
第二種電気工事士技能試験必須の10点工具と公表問題すべてを一通り練習できる練習器具(1回分)のWセット品です。10点工具セットは第二種電気工事士技能試験の受験に必要な工具と時短できる便利なVVFストリッパーも入ったお得なセットに加え、候補問題に出題されるVVRケーブルの切断・外線被覆剥き・介在物の処理・内線被覆剥きが安全・確実・スピーディに1丁でできるケーブルカッターが+1丁ついた期間限定セットです。練習器具セットは過去出題された課題を基に、実際に使われたメーカー品で練習ができ、線材の長さは過去出題された課題を基に算出し、一般には手に入りにくい器具や線が必要数だけご用意しました。
用途第二種電気工事士技能試験公表問題の練習に。試験後の現場での作業に。 付属品圧着工具(リングスリーブ(E)用 適用範囲1.6×2小・小・中)、VVFストリッパー(VVF線外装ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、VVF線芯線被覆ストリップ:Φ1.6・Φ2.0×2心・3心、切断能力:VVF線Φ1.6・Φ2.0×2心・3心)、ウォーターポンププライヤー(250mmサイズ)、ペンチ 175mm、電工ナイフ、ドライバー(No.2:(+)2×100)、ドライバー(5.5mm:(-)5.5×100)、コンベックス(2.0m計測)、収納袋、ケーブルカッター(150mmサイズ) トラスコ品番438-2666 セット内容【10点】線材12種類、器具30種類 入組点数10点 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
39,980 税込43,978
欠品中

電気工事士技能試験推奨工具です。 1丁で外装ストリップ、芯線被覆ストリップ、のの字曲げ、スケール、ケーブル切断の5つの便利な機能を装備しています。 芯線を傷つけにくいストリップ補助バネ付です。 エラストマーグリップ仕様です。 ストラップホール付です。
用途電気工事全般および電気工事士技能試験用に トラスコ品番217-5023 全長(mm)238 質量(g)220 切断能力(mm)ケーブル外装ストリップ/芯線被覆ストリップ:1.6・2.0×2芯、1.6・2.0×3芯 アズワン品番64-8763-95
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。
用途リングスリーブの圧着に。 トラスコ品番254-0696 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)178 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中
1丁
4,998 税込5,498
欠品中