作業工具/電動・空圧工具 :「電気の線」の検索結果
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に
仕様薄刃
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
刃形ラウンド刃
切断能力(mm2)IV線22
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
刃形厚刃
VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業
用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しに
トラスコ品番408-2393
材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂
形状刃表面:セミフラッシュ
カバーエラストマー二重成型グリップ
全長(mm)201
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
切断能力(mm)軟銅線Φ4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐久性、切断能力に優れ、長年に渡りお使い頂けます。
用途電気工事、DIYでの針金やステンレス、より線の切断に
トラスコ品番146-1787
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)189
質量(g)230
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
切断能力(Φmm) 銅線Φ3.6
アズワン品番64-8466-81
切断能力(Φmm2) より線VSF5.5
切断能力(mm)ステンレスΦ2.0
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。