作業工具/電動・空圧工具 :「vf線」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に 仕様落下防止用ひも取付穴:あり トラスコ品番408-2392 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)212 ハンドルエラストマー二重成型 切断能力(mm)軟銅線Φ3.2 切断能力(mm2)IV線22 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業
用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しに トラスコ品番408-2393 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 形状刃表面:セミフラッシュ カバーエラストマー二重成型グリップ 全長(mm)201 切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6 切断能力(mm)軟銅線Φ4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

おすすめ人気ランキング