特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断 長さ(mm)300 最大切断径(Φmm)8 再生紙使用マーク適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
用途木工・機械作業などに 材質特殊鋼 フトコロ(mm)120 寸法A(mm)(フレーム)21.4 寸法B(mm)(フレーム)10.4 締付力(kg)700
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断 長さ(mm)200 最大切断径(Φmm)5 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
用途スリーブの圧着作業に。 付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバー トラスコ品番849-0421 電源(V)単相100 切断能力(mm)6~12 最大出力(kN[tf])10(98) 圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
1セット
289,800 税込318,780
3日以内出荷

電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。
用途ステンレススリーブの圧着作業に トラスコ品番194-8708 全長(mm)900 質量(kg)5.2 ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6 アズワン品番64-8694-89
1丁
63,980 税込70,378
翌々日出荷

強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
用途機械加工・溶接作業などに 材質特殊鋼 質量(kg)1.2 フトコロ(mm)120 寸法A(mm)(フレーム)21.4 寸法B(mm)(フレーム)10.4 締付力(kg)700
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
用途木工作業、接着、仮止め作業用 仕様保護キャップ付 付属品保護キャップ トラスコ品番853-4759 材質特殊鋼 全長(mm)480 質量(kg)0.7 フトコロ(mm)80 寸法A(mm)(フレーム)15.6 最大口開き(mm)400 寸法B(mm)(フレーム)7.5 締付力(kg)300 アズワン品番64-8592-12
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷