絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(613)
- ANEX(518)
- HiKOKI(ハイコーキ)(584)
- KNIPEX(クニペックス)(931)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(568)
- KTC(753)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(649)
- RIDGID(日本エマソン)(749)
- SIGNET(シグネット)(524)
- SK11(1,354)
- STAHLWILLE(スタビレー)(575)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(958)
- TRUSCO(1,520)
- Wera(1,049)
- アルゴファイルジャパン(589)
- エスコ(15,515)
- トップ工業(541)
- ベッセル(661)
- マキタ(1,134)
- 日東工器(451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インチサイズTハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷インチサイズのTハンドル六角レンチです。形状T型全長(mm)182軸長(mm)150先端形状六角サイズ規格インチ
292イージートルク トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から4日以内出荷全長(mm)130質量(g)100種類トルクドライバー差込角(mm)4対辺(mm)4先端六角ハンドル径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂精度(%)±10ビット二面幅(mm)4
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
Tハンドル トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100先端形状ヘックスローブハンドル長さ(mm)80
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥719~税込¥791~1本当日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。軸長(mm)100先端形状ヘックスローブ
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥729~税込¥802~1個当日出荷用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
Tハンドル トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。軸長(mm)100
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
ロック式 セントロフィックス ソフトフィニッシュドライバーハンドル 149mm
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。全長(mm)149商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
リング付Tハンドル六角レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。 手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 硬度はHRC56~58です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ビーハTハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から4日以内出荷Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から7日以内出荷種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
コンビヘッドハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から7日以内出荷黒(ミディアムソフト)と透明な赤(ハード)のコンビヘッドのセーフティハンマーです。組み立て作業、板金加工、建築現場、鉄工所等での使用の他石タイルのセッティング、ガーデニング等にも使用できます。ヒッコリー柄は、形状的にも手になじみやすく、滑りにくい最高級の材質です。鋳鉄製のシェルにより、がっしりと組み合わされています。種類コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
Tハンドルトルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。全身焼入、クロムメッキ仕上げです。先端はビーハクロムトップ加工です。リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。自動車整備用に。材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂軸長(mm)100
プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,488~税込¥1,637~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
可変トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から翌々日出荷設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています2018年トラスコ掲載ページ11940負荷方向右
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から62日以内出荷種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし