利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm

利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm - 角利(角利産業)利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm - 角利(角利産業)利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm - 角利(角利産業)利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm - 角利(角利産業)利五郎 ラシャ切鋏 #500 240mm - 角利(角利産業)

プロ仕様の定番ラシャ切鋏、用途幅広く確かな切れ味

材質
刃物鋼
サイズ
全長245mm
質量(g)
220
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580299660208
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする