作業工具/電動・空圧工具 :「グミ」の検索結果

関連キーワード
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
セット内容クラシックコンビネーションプライヤー 180mm ・クラシックニッパー 160mm ・クラシックニードルノーズプライヤー 160mm
1セット(3点)
9,898 税込10,888
32日以内出荷

ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
セット内容強力型コンビネーションクラシックプライヤー200mm ・強力型クラシックニッパー180mm ・オートマチックウォーターポンププライヤー250mm
1セット(3点)
17,980 税込19,778
32日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)ねじ付ビット 10本組
10ヶ入りのセット商品です。
ねじ長さ(mm)8 両頭機能片頭
1パック(10本)
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)ESD工具セット 9本組
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
セット内容ESD精密ニードルノーズプライヤー 120mm ・ESD精密ニッパー(フルフラッシュ刃) 115mm ・ESDプロフェッショナルピンセット タイプAA 130mm ・ピコフィニッシュESDマイナスドライバー( -2.0×0.4、 -2.5×0.4 各1本) ・ピコフィニッシュESDプラスドライバー(PH0×50、PH00×40 各1本) ・ピコフィニッシュESDトルクスドライバー(T5×40、T6×40 各1本) 入組点数9点
1セット(9点)
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容-4.0×100、 -3.5×100、 -6.5×150 ・PH1×80、PH2×80、PH3×150 ・PZ1×80、PZ2×100 ・T15×80、T20×100、T25×100、T30×100 各1本 商品構成セット品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1セット(12点)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム セット内容(-)ドライバー:4.5/5.5/6.5、(+)ドライバー:No.1/No.2/No.3 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
8,598 税込9,458
4日以内出荷

トルクスレンチ8本組のセット商品です。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

セット内容(-)×(-):3.5×4.5 4.0×6.0 5.5×6.5、(+)×(+):PH1×PH2、六角×六角:5×5 種類セット品 商品構成セット品
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
1セット(65点)
38,980 税込42,878
32日以内出荷

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
セット内容【トリミング、切断工具】VDEインダストリアルダイナミックジョイントカッター160×6 1/2" 【固定用工具】VDEコンビネーションインダストリアルプライヤー180mm、7" ・VDEニードルノーズインダストリアルプライヤー200mm、8"
1セット(3点)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

黒染め酸化処理がしてあります。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本) サイズ規格ミリ
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容0.8Nm、2.0Nm、2.5Nm、2.8Nm、4.0Nm 各1ケ
1セット(5点)
44,980 税込49,478
32日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125 (各1本) 商品構成セット品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1セット(5点)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
セット内容ESDユニバーサルピンセット タイプAA(強靭なストレート刃) 130mm ・ESD精密ピンセットタイプ PSF(約1mm幅のストレート刃) 130mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ13(先端が巾広で平らになっているストレート刃) 120mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ59(先端約2mm幅で35°の傾斜刃) 117mm
1セット(4点)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。 ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):T6×60、T8×60、T9×60、T10×80、T15×80 (各1本) 商品構成セット品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1セット
9,998 税込10,998
32日以内出荷

1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
5,598 税込6,158
4日以内出荷

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム セット内容(-)ドライバー:3.0×100/4.0×100、(+)ドライバー:PH0×60/PH1×80/PH2×100 各1本 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1セット
9,798 税込10,778
当日出荷

1セット
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード マイナスドライバー(-6.5×150) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です 入組点数6本組
1セット(6点)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー( -3.0×100、 -5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・1/4"マグネット付ビットホルダー型Tハンドルドライバー(1/4"×150) ・ウォーターポンププライヤー クラッシック ボックスタイプ250mm ・ロングライフ2m折尺、白、10折 ・ビットフリップセレクター25mm ・六角レンチセット9本組 入組点数30本組
1セット(30点)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。
セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3) 商品構成セット品
1セット(5点)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

種類スナップリングプライヤ セット内容軸用:Z3401S10-25/Z3401S19-60 各1ヶ、穴用:Z3301B12-25/Z3301B19-60
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1セット
999 税込1,099
4日以内出荷

1セット(7点)
15,980 税込17,578
32日以内出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 ・SL/PZ1×75、SL/PZ2×75 ・T9×75、T10×75、T15×75、T20×75 ・六角3×75、六角4×75、六角5×75 商品構成セット品
1セット(18点)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

コンビネーションドリルビットのケース入り5本組セット商品です。
1セット(5点)
19,980 税込21,978
32日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
セット内容ESD精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm ・ESD精密ニッパー(ベベル刃)115mm ・ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃)115mm ・ESD精密ニードルノーズプライヤー120mm
1セット(4点)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

黒染め酸化処理がしてあります。ショートタイプの商品です。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本) タイプショートタイプ サイズ規格ミリ
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 商品構成セット品
1セット(9点)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュ丸ブレード 低ヘッドネジ用マイナスドライバー( -3.5×100、 -5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ丸ブレード プラスドライバー(PH2×100 1本) ・コンビネーションプライヤー180mm ※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ×軸長(mm)」です 入組点数5本組
1セット(5点)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本) 入組点数31本組
1セット(31点)
77,980 税込85,778
4日以内出荷

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理 先端形状トルクス
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容9IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP 各1本 先端形状トルクス
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
1セット(6点)
15,880 税込17,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容-3.5×100mm ・SL/PZ2×100mm (各1本) 商品構成セット品
1セット(2点)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング