作業工具/電動・空圧工具 :「パイプ 平行」の検索結果
保持・把持、ボルト締め、ループ曲げ、ケーブル切断、ストリッピング、圧着、バリ取り、ネジ切断の8つの機能を1丁でこなします。前方の滑らかなグリップ面はワイヤーを傷つけずに送ることができ、後方の鋸歯状のグリップ面は安全で強力なグリップを可能にします。平行四辺形状のアゴはパイプや六角形状もグリップして、ネジナット締め付けが可能です。先端形状が異なっており、丸みを帯びた面は「のの字曲げ」がしやすく、平らな面はシャープなエッジでバリ取りが出来ます。ハンドルには開閉可能なバネがついており、必要に応じてバネを利かせられます。1000V絶縁仕様なので絶縁工具としても使用できます。
用途電工作業に。機械メンテナンスに。
適合IEC 60900適合品
トラスコ品番688-1020
材質本体:特殊工具鋼、ハンドル:特殊樹脂
厚さ(mm)12
全長(mm)225
切断能力(mm)ケーブル:15もしくは2.5sq×5芯以下の銅・アルミケーブル、ねじ:3.3
切断能力(mm)ケーブル15
圧着能力(mm)0.5~2.5
能力(mm2)0.75、1.5、2.5
圧着能力(mm2)0.5~2.5
1丁
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。