作業工具/電動・空圧工具 :「硬線」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wiha(ビーハ/ノガ)イノミック ニッパー
ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。
トラスコ品番336-7576 全長(mm)171 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線2.8
1丁
6,198 税込6,818
翌々日出荷

パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断 全長(mm)200 切断能力(mm)硬線 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0938
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。すべての指で同時に、しかも平行に握るので力の伝導力が25%アップで、より少ない力で仕事ができます。AC1000V絶縁 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。
種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)150 切断能力(Φmm)中硬線2.5 切断能力(Φmm) 硬線1.6 質量(g)160 トラスコ品番336-7568
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。カッターの切断力を2倍にすることで極めて硬い材料も切断でき、通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断 全長(mm)200 仕様ブリスター有、クラシックハンドル トラスコ品番829-0336 材質鍛造高級鋼 質量(g)350 切断能力(mm)硬線 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0938
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷

1丁
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。AC1000V絶縁 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。ワイヤストリッパー機能付(2.5mm[[の2乗]]、1.5mm[[の2乗]]、0.75mm[[の2乗]])です。すべての指で同時に、平行に握るので力の伝導力がアップし、より少ない力で仕事ができます。
トラスコ品番336-7550 材質鉄、樹脂 全長(mm)130 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

1丁
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ボルトカッタークラシック」用の替刃になります。
切断能力中硬線程度
1個
6,998 税込7,698
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー
全長(mm)170 切断能力硬線程度 切断可能径(Φmm)最大1.6
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷

ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
切断能力中硬線程度
1本
12,980 税込14,278
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。抓み部分はギザ付きストレート形状。開口用スプリング付き。
全長(mm)160 切断能力中硬線程度 先端形状ニードルノーズ 切断可能径(Φmm)最大2.0
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

おすすめ人気ランキング