15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状T型 全長(mm)182 軸長(mm)150
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチ
Tハンドルタイプの六角レンチ。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。 先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。 狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。
形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチ
手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
トラスコ品番481-3804 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ 全長(mm)488 対辺(mm)5 軸長(mm)450 全幅(mm)120 対辺寸法(mm)5 ハンドル幅(mm)100
1本
2,198 税込2,418
取扱い終了

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レンチの脱着の容易な特許付クラップスターケース入り。各々のレンチは他のサイズのレンチを動かすことなく脱着できます。 クラップスターケースは、5mmまでの小さいサイズと6mm以上の大きいサイズに分けて使用することもできます。(マジックリングは、3mm以上から)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(91×14)、2.0(101×16)、2.5(113×18)、3.0(128×23)、4.0(142×29)、5.0(163×33)、6.0(184×38)、8.0(206×44)、10.0(231×50) 材質クロームバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ
1セット(9本組)
特価
5,198 税込5,718
当日出荷

奥まった場所に六角ねじを挿入したり、六角ねじを取り出すのに威力を発揮します。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。 焼き入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状六角
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
形状T型 先端形状六角ボールポイント
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
先端形状ボールポイント付
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。
トラスコ品番481-3898 材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)191 軸長(mm)80 刃先15IP
1本
1,498 税込1,648
欠品中

片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
対辺寸法(mm)4 材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルメッキ 全長(mm)176 質量(g)37 軸長(mm)150 全幅(mm)80 硬度HRC58~60 先端形状ボールポイント
1本
999 税込1,099
当日出荷

コンパクトなT型ハンドル形状で使いやすいです。 グリップエンドには早回しに便利な軸があり、指先で回せます。
用途超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填。
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ 先端形状ボールポイント
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)