作業工具/電動・空圧工具 :「10mm 角棒」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
形状L型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
付属品コンパクトホルダー入 セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) タイプショートタイプ 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。 蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。 他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。
用途六角キャップボルト用。 質量(g)427 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm セット数9本
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質クロームメッキ タイプショートタイプ 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1箱(10本)
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント六角
1箱(10本)
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レンチ先端で六角ねじを保持できますので簡単にねじを挿入でき、ハイトルクを必要とする作業に適しています。手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状で、とても使いやすいです。硬度はHRC56~58です。
付属品スタンド トラスコ品番492-2395 セット内容3、4、5、6、8、10(mm)
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

黒染め酸化処理がしてあります。ショートタイプの商品です。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本) タイプショートタイプ サイズ規格ミリ
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) ・黒染め酸化処理 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1セット
6,598 税込7,258
4日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。手のひらがピッタリTハンドル部を囲む形状になっており、最強の締め付けトルクを生み出します。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルメッキ 先端形状ボールポイント
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1箱(10本)ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

黒染め酸化処理がしてあります。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 (各1本) サイズ規格ミリ
1セット
3,798 税込4,178
4日以内出荷

斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。ショートタイプの六角レンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) タイプショートタイプ 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1セット
9,698 税込10,668
4日以内出荷

蛍光塗料でサイズごとに別々の色でカラーコーティングされており、暗い場所でもUVライトを当てると明るく発色します。 最大25°まで傾斜して作業できます。
用途六角キャップボルト用。
1本
479 税込527
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。
形状T型 先端形状六角ボールポイント
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。エルゴスターでは、指先の一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。
セット内容六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5 ・(マジックリング付)六角二面幅(mm):3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 (各1本) 先端形状ボールポイント六角 サイズ規格ミリ
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
1本
719 税込791
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。蛍光色ボールポイント六角レンチはUVライトで明るく光ります。
先端形状ボールポイント六角
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 材質クロームメッキ タイプスタビータイプ
1箱(10本)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。
質量(g)216 寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0) 仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ) 形状ナイフ型
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ナットドライバー用絶縁Tハンドル1/2"SQ差込角(インチ) (200mm) ・ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm) ・ナットドライバー用 絶縁延長棒 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm、125mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角ソケット 1/2"SQ差込角(インチ)(10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/32mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角穴用 1/2"SQ差込角(インチ) 120mm(4/5/6/8/10mm 各1ヶ) 規格IEC60900:2004 入組点数20本組
1セット(20点)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容3/8"ナットドライバー用 絶縁Tハンドル ・3/8"ナットドライバー用 絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 全長(mm)200mm ・絶縁延長棒3/8"差込角(インチ)(全長(mm)125mm、250mm 各1ヶ) ・3/8"差込角(インチ) 六角ソケット絶縁ナットドライバー(8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22mm) 各1ヶ ・3/8"差込角(インチ) 六角穴用絶縁ナットドライバー (4/5/6/8mm) 全長(mm)75mm 各1ヶ 規格IEC60900:2004 入組点数20点
1セット(20点)
99,980 税込109,978
4日以内出荷