作業工具/電動・空圧工具 :「PH1」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)プラス差替ブレード (+)
全長(mm)120 両頭機能片頭 先端形状プラス(+) 本数1
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型 材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ 先端形状プラス(+) 塗装色クローム 両頭機能片頭
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
2,088 税込2,297
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)ねじ付ビット 10本組
10ヶ入りのセット商品です。
ねじ長さ(mm)8 両頭機能片頭
1パック(10本)
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。
軸径(Φmm)(二面幅)6 全長(mm)75
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,488 税込1,637
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本 商品構成セット品
1セット(6点)
11,980 税込13,178
欠品中

25mmのビット10本入りのセット商品です。
両頭機能片頭
1パック(10本)
1,598 税込1,758
32日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成セット品
1セット(6点)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロフィニッシュハンドル:ノンスリップのマイクロフィニッシュハンドルは、セルローズアセテート製で油や水で濡れた手でも最大のトルクを伝達します。切削液やグリス、潤滑油など、化学薬品や油に強い素材です。 キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-5.5×100、-6.5×125、-8.0×150 ・PH1×80、PH2×100 各1本 商品構成セット品
1セット(5点)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.0×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 ・PH1×80、PH2×100 (各1本) 商品構成セット品
1セット(6点)
11,980 税込13,178
92日以内出荷

六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
1セット(40点)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右に異なるサイズのビットが付いたダブルビットです。
両頭機能両頭
1箱(10本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50本)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(7点)
15,980 税込17,578
32日以内出荷

親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。
商品構成単品
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成セット品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1セット(6点)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マガジンタイプのリフトアップビットホルダーです。コンパクトなマガジンハンドル内に6本のビットが収納されています。ホルダーの2か所のボタンを同時に押すとビットが飛び出します。
用途手動作業の他、電ドル等の機械での使用 トラスコ品番798-4871 セット内容ビットー4.0・-5.5・-6.5/PH1・PH2・PH3(ホルダー本体+ビット6本) 材質ビットホルダー:ステンレス鋼(強力ネオジムマグネット付) 全長(mm)215
1セット
9,398 税込10,338
4日以内出荷

ブレード交換が容易で、突き出し長さの調整も可能なセット商品です。
セット内容システム6用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-4.0/-6.0 ・PH1/2 ・PZ1/2 ・T10/15、T20/25 商品構成セット品
1セット(6点)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1/4"ダブルビット7本入りのセットです。
セット内容-4.0/ -6.0 ・PH1/PH2 ・T10/T15、T20/T25 ・PZ1/PZ2 ・六角3/六角4、六角5/六角6 商品構成セット品
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
商品構成セット品
1セット(6点)
15,880 税込17,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。
セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×75、-4.5×90、-5.5×100、-6.5×125 ・PH1×80、PH2×100 (各1本) 先端形状プラス(+)、マイナス(-) 商品構成セット品
1セット(6点)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ビーハシステム6のマグネタイザー付きドライバーは、ドライバーブレードや他のピンセット、レンチ等鉄製の工具の着磁、脱磁がドライバーのハンドル部でできます。
セット内容マグネタイザー付ハンドル(481M) ・差替ブレード5本(-3.0、-4.0、PH1、PH2、PH3) 商品構成セット品
1セット(5点)
4,298 税込4,728
4日以内出荷

TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
1セット(13点)
12,980 税込14,278
32日以内出荷

Wiha(ビーハ/ノガ)システム4 パウチセット
システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1 商品構成セット品
1セット(6点)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム セット内容(-)ドライバー:3.0×100/4.0×100、(+)ドライバー:PH0×60/PH1×80/PH2×100 各1本 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。
材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼 差込角(mm)6.35
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁スタビードドライバー ・ソフトフィニッシュスリムバリオ絶縁ドライバー ・ -2.5×75、 -3.5×75、 -5.5×75 ・PH1×75、PH2×75 ・PZ1×75、PZ2×75 商品構成セット品
1セット(9点)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。 付属品専用ソフトケース トラスコ品番508-9424 セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース 材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂 軸長(mm)43 規格IEC60900適合品 シャンク径(Φmm)6
1セット
13,980 税込15,378
翌日出荷

ハンドル内部に収納されたビットマガジンに12本の両頭ビットが収納されています。1本はビットホルダに収まります。13本×両頭=26種類のビットが収納可能です。ハンドルエンド付近のボタンを押すとビットマガジンがポップアップします。ビットマガジンは回転式なのでビットを探しやすいです。ビットホルダにはマグネットが内蔵されておりビットをしっかり保持します。
トラスコ品番688-2492 セット内容ドライバー本体×1、プラスビット:PH0/PH3×1本、PH1/PH2×1本、マイナスビット:5.5/6.5×1本、4.0/6.0×1本、六角ビット:3.0/4.0×1本、5.0/6.0×1本 材質ハンドル部:樹脂、ブレードおよびビット:工具鋼 全長(mm)240 差込角(mm)6.35 軸長(mm)90 ハンドル径(Φmm)37 シャンク径(mm)10.5
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング