作業工具/電動・空圧工具 :「エアー振動機」の検索結果
「あなたのパフォーマンスい最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリー!。最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現。丸のこやディスクグラインダの高負荷作業に最適。発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。BSL3640MVBTはBluetooth連動機能付き
質量(kg)0.98
出力(W)2160
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77
バッテリーリチウムイオン電池(タブレスセル採用)
バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V)
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
関連資料メーカーカタログ(1.27MB)
推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。