「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」
自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える
タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載
標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい
車載電源対応(DC12V)
適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース
寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時)
質量(kg)2.8(蓄電池除く)
吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430
最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa
使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V)
関連資料(1.19MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(有線のみ)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
付属品専用ホース、メッシュバック、ゴム製ワッシャ、アダプタ、集じんアダプタカバーセット、フェルトホルダ、紙フィルタ
トラスコ品番767-8215
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応
パネルスイッチで操作性アップ
3モード吸込力切替え可能
吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止
モータへの粉じん侵入を防止する新構造
システムケース4に一式収納できて運搬に便利
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業
付属品ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)
質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231
吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11
集塵容量(L)18
騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72
機能無線連動機能:あり
最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1
使用電池マルチボルト蓄電池
真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0
関連資料(0.68MB)
1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(無線のみ)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)56~67(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
使用電池マルチボルト蓄電池
真空度(kPa)20.1
使用可能時間(分間)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」。クラス最高の吸込仕事率を実現!。ワンタッチで連動 ラクラクペアリング。小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応。パネルスイッチで操作性アップ。3モード吸込力切替え可能。吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止。モータへの粉じん侵入を防止する新構造。システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)
質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231
吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11
集塵容量(L)18
騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72
真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0
関連資料(0.53MB)
1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」
クラス最高の吸込仕事率を実現!
ワンタッチで連動 ラクラクペアリング
※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応
パネルスイッチで操作性アップ
3モード吸込力切替え可能
吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止
モータへの粉じん侵入を防止する新構造
システムケース4に一式収納できて運搬に便利
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業
付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用)
質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231
吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11
集塵容量(L)18
騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72
機能無線連動機能:あり
最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0
関連資料(0.68MB)
1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DB)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち。Bluetooth(R)でらくらくペアリング通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動機能あり●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ホースベルト×3個、延長管×2本、 床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、 アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26用)、D25アダプタ(M38用)、ポリ袋×5枚、収納バッグ
質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ粉じん専用
電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)
吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25
集塵容量(L)15
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時
バッテリー容量(Ah)4
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
Bluetooth(R)連動機能搭載で対応するコードレス工具と無線連動が可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ乾湿両用
消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1
真空度(kPa)最大22
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(無線・有線)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
セット内容1台
タイプ紛じん専用
消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
騒音値(dB)60(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9
真空度(kPa)20.1
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120
長さ(mm)331
幅(mm)408
高さ(mm)369
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
仕様連動付き(無線のみ)
タイプ紛じん専用
電源(V)36
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
騒音値(dB)56~67(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
使用電池マルチボルト蓄電池
真空度(kPa)20.1
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします!
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました!
床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属
AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)
100~1050W迄の電動工具と接続可能です。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動付き(無線のみ)
付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー
長さ(mm)331
幅(mm)408
質量(kg)9.5※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時
高さ(mm)369
タイプ紛じん専用
電源(V)36
電圧(V)36
吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25
集塵容量(L)8
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
騒音値(dB)56~67(無負荷)
連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
使用電池マルチボルト蓄電池
バッテリー容量(Ah)4.0
真空度(kPa)20.1
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」
ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て
柔軟性抜群のΦ28ホース付
トリプルフィルタで吸込力長持ち
Bluetooth®でらくらくペアリング
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動機能あり
質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ粉じん専用
電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369
吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25
ホース内径(Φmm)28
風量(m3/min)3.5
ホース長さ(m)5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
集じん量(L)15
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。