DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
ノコ刃外径(Φmm)165
取付穴径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)57
最大切込深さ(mm)(45°時)38
質量(kg)3.4(電池装着時)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池
蓄電池形名BSL1820M
バッテリー電圧(V)18
関連資料(0.8MB)
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(1.32MB)
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(逆15°時)20
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
v通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約20%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。新平行度調整機能、際切り機能付き。サブベースを取り外すことで際切り 逆15°が可能です。
用途各種木材の切断。野地板、野縁、垂木などの端切り。コンパネ及び建材類の切断。2×4部材の切断。
付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(逆15°時)20
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。トップクラスの集じん効率 ※2024年9月現在。国内電動工具エーカーにおいて(メーカー調べ)(のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)。ダストボックスのみでも約80%※以上の集じんが可能です。さらに、集じん機接続により90%※以上の集じんが行えます。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。プロも納得の軽さと切断スピードを実現。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。C1205DYA 2.4kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。メーカー従来製品 C18DBL と比較し約25%アップ。※条件:木材横引き、切断材料 SPF2×10、押付荷重(推力) 20N。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。低振動のため疲れにくく、操作性が良くなっています。屋内や住宅街での作業など、あらゆる作業環境で活躍します。スイッチロック操作性向上。テーパ形状を追加したことで、ボタンがより押しやすくなりました。高輝度LEDライト搭載。キックバック軽減システム ※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は確実な材料の設置・固定及び本体の保持を行ってください。
用途各種材料の切断。木材、窯業系サイディング、石膏ボード
付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(逆15°時)20
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(1.31MB)
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ
質量(kg)3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(0.53MB)
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
取付穴径(Φmm)20
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。小型&軽量の10.8Vモデルが登場。チップソー 外径125mm×穴径20mm対応。10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーター搭載により、軽量かつコンパクトに。軽快で操作性の良い作業が可能です。CD1205DA 2.2kg (蓄電池 BSL1240M 装着時)。18V同等の切断速度。小型で高効率なブラシレスモーターを採用し、スーパーチップソー黒鯱が標準付属することで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。※メーカー従来製品 C18DBL との比較。※条件:Cチャン60×30×t 2.3 押付荷重(推力) 20N。仕上がり精度向上。ハンドル角度 28°を採用。薄物切断も力が入りやすく作業性が向上しました。高輝度LEDライト搭載。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディングなどの切断に
用途各種材料の切断。軟鋼材、軽天材、ステンレス鋼材、アルミサッシ、金属系/窯業系サイディング、各種木材
付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース3、チップソー、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(90°時)46
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。