作業工具/電動・空圧工具 :「二重」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様二重絶縁スピンドルロック付サイドハンドル両側取付可集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ 長さ(mm)315 幅(mm)- 質量(kg)1.6 高さ(mm)60(ギヤカバー) 電流(A)7.4 電源(V)単相100 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)930 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース不要の二重絶縁構造。 入切しやすいスライドスイッチ。
付属品6mmコレットチャック・片口スパナ2個 消費電力(W)440 チャック能力(mm)3、6 砥石寸法(Φmm)外径(軸付トイシ)32 アズワン品番64-7056-02
1台
29,980 税込32,978
欠品中

軽量・コンパクトです。二重絶縁構造です。高速タイプです。
用途鉄工・木工の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工9 チャック能力(mm)0.5~6.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)240 コード長さ(m)2心・2.5 トラスコ品番377-9564
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)電気ドリル
軽量・コンパクト! 二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])2700 電源(V)単相100 電流(A)2.5 消費電力(W)240 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)0.9 取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA" 付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個 トラスコ品番377-9556
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂ボディーの二重絶縁構造です。
用途鉄工・木工の穴あけ。 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)1.0~10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2心・2.5 トラスコ品番377-9513
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)二段変速ドリル
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13 穴あけ能力(mm) 木工(高速)25/(低速)40 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2900、(低速)0~1000 電源(V)単相100 電流(A)8.6 消費電力(W)820 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.9 取付チャックNo.6ジャコブステーパチャック13EL-J 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース トラスコ品番777-1118
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ
ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。低振動システム「UVP」搭載。
質量(kg)12.2(コードを除く) 打撃エネルギーJoule(ジュール)26.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

二重絶縁構造 軽量1.4kg 高速10000min-1で高効率
穴あけ能力(mm) 鉄工- 穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5~6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)1.4 取付チャックねじ(U3/8”-24)チャック6.5TL 付属品チャックハンドル、スパナ、ストッパ(穴あけ深さ調整装置)、カーボンブラシ(予備用)2個 トラスコ品番759-9714
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ
圧倒的な破砕力。 低振動システムUVP搭載。 アルミ二重絶縁構造。
シャンク形状六角軸28.5mm(H90SG専用) 全負荷打撃数(min-1)1000 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2心・5 30分のはつり量(kg)483 質量(kg)32 打撃エネルギーJoule(ジュール)70 付属品ブルポイント(410mm)、六角棒スパナ トラスコ品番792-0202
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200] 打撃数(min-1[回/分])2000 差込角(mm)19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400 ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)4.6 振動3軸合成値(m/s2)15.2 電源周波数(Hz)単相交流50/60 付属品ケース・サイドハンドル 全長×全高(mm)280×261
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリル
ACブラシレスモーター搭載。 アルミ二重絶縁構造。 連続運転モード搭載。(打撃のみ) 低振動システム「UVP」搭載。
シャンク形状SDS maxシャンク 全負荷打撃数(min-1)1000~2200 回転数(min-1[r.p.m])110~260 電源(V)単相100 消費電力(W)1500 コード長さ(m)2心・5 穴あけ能力(mm)コアビット160 穴あけ能力(mm)ドリルビット52 質量(kg)11.5 付属品サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、プラスチックケース トラスコ品番779-6501
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ
堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
付属品ブルポイント(410mm) 打撃エネルギーJoule(ジュール)42 30分のはつり量(kg)224 アズワン品番64-7056-13
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200] 打撃数(min-1[回/分])1500 差込角(mm)25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24 消費電力(W)1100 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)7.7 振動3軸合成値(m/s2)15.2 電源周波数(Hz)単相交流50/60 付属品ケース・サイドハンドル 全長×全高(mm)340×293
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80] 切断能力(mm)パイプΦ120 切断能力(mm)パイプ角120 切断能力(mm)丸棒Φ30 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)340 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)21 質量(kg)6.4 付属品帯のこNo.2(合金18山)1本 寸法(幅W×高さH)(mm)495×270 トラスコ品番354-4001
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)かんな
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6 最大切削幅(mm)82 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源(V)単相100 電流(A)6.3 消費電力(W)600 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.5 付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具 トラスコ品番433-0978
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用 鍛造ラチェット採用 インダストリアルチャック採用 強力モーター搭載で過負荷耐力向上 適正回転数でビット寿命向上 2層成形サイドハンドル 使いやすいスライド式モード切替レバー ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。 専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13 電源(V)単相100 コード長さ(m)2心・2.5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)2.9 取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J " 付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断 仕様二重絶縁 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)680 最大出力(W)880 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ
クラス最大のハツリ能力! 筒形ストライカ方式打撃機構の最適化による力強い打撃力と効率の良い打撃数で、ハツリ能力約19%アップを実現しました。 大形かつ重量のある筒形ストライカ方式の打撃機構によりビットがコンクリートに食い込みやすく、ハツリ作業時のフィーリングが良好です。 エアクッションを十分に確保し打撃動作を改善したことにより、打撃時に生じるピストン反力を低減し、発生する振動を大幅に低減しました。 フロントカバの取り付け部にフロントダンパ(緩衝材)を採用することにより、先端工具から伝わる振動を低減しました。 ハンドル上端部に防振用ウェイトとコイルスプリングを搭載し、下端部にヒンジ構造を採用した日立独自の防振ハンドルにより、長時間の作業でも作業者の負担を軽減しました。 強度(高剛性)に優れたアルミダイカストボディと、モーター部を収めたプラスチック製の筒との二重構造によりハウジングの剛性が向上し、モーター部の耐久性が大幅にアップ。 大形スイッチを引いた状態でプッシュボタンを押すと、スイッチが引かれたままで固定され連続運転が可能です。 また、プッシュボタンを大形スイッチから離すことで、連続運転時に意図せずオンロック状態が解除されることを防ぎます。 大形スイッチの採用により、スイッチのON/OFF動作が容易となり、断続運転時の操作性が向上しました。 硬質樹脂と軟質樹脂の二層成形で、握ったときのソフト感が増し、操作性が向上しました。 手に伝わる振動を抑え、作業者への負担を低減する天然ゴムのサイドハンドルを採用しています。
シャンク形状六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)1400 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1240 コード長さ(m)2心・5 モーター単相直巻整流子モーター 質量(kg)(コード除く)18、(サイドハンドル・コード除く)17.2 振動3軸合成値(m/s2)15.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)45 電源周波数(Hz)単相交流50/60共用 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)731×251×124 トラスコ品番858-0278
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付 付属品六角棒スパナ トラスコ品番354-4010 質量(kg)15.5 切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁)44 電流(A)(50/60Hz)15.0 切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm)240 切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

サンドハンドル3方向(左・右・上)取付可能!。スーパーワッシャ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル 長さ(mm)391 幅(mm)- 高さ(mm)75(ギヤカバー) 電源(V)単相100 電圧(V)単相100 最大出力(W)1650 コード長さ(m)2.5 グリップ部(mm)Φ41 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)86 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業に合わせて回転数を自由自在! 最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 チャック能力(mm)2.0~13 回転数(min-1[r.p.m])0~850 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁)41 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ 質量(kg)2.0 取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック 付属品サイドハンドル、ケース トラスコ品番377-9530 長さ(mm)188 幅(mm)290
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。 ペーパー寸法(mm)114×140 パット寸法(mm)110×110 回転数(min-1[r.p.m])14000 電源(V)単相100 電流(A)2.1 消費電力(W)200 コード長さ(m)2心・2.5 仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ 質量(kg)1.1 付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック トラスコ品番378-0457 アズワン品番65-0295-27
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ロータリハンマドリル
速く、ラクに穴あけ。 クラストップの穿孔スピード! 低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
消費電力(W)900 電源(V)単相交流50/60・100 電流(A)9.4 コード長さ(m)5(2心) 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28 打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300 仕様SDSプラス、二重絶縁 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 長さ(mm)355 幅(mm)87 質量(kg)3.0(コード除く) 高さ(mm)227 モーターブラシレス 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

おすすめ人気ランキング