3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10~40 入力電圧(V)100 冷却方式ファン コード(2心)ビニールコード バッテリーリチウムイオン 充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分 バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5 ブザー音あり 充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

HiKOKI(日立工機)2ポート急速充電器
「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)135×185×77.5 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)単相交流50/60Hz共用 100 コード長さ(m)1.8(2芯) 出力電流(A)14.4Vまたは18V:12.0/10.8V:8.0 適合バッテリーリチウムイオン電池10.8V(BSL12XXシリーズ)、14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.73MB) USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A(タイプA)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)