作業工具/電動・空圧工具 :「切粉」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベース鉄板
取付穴径(mm)20
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベースアルミ
取付穴径(mm)20
小型・軽量。
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185
取付穴径(Φmm)20
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])3700
切断能力(mm)L鋼60×60
切断能力(mm)パイプΦ60.5
切断能力(mm)パイプ角60
切断能力(mm)丸棒板材厚さ12
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)4.0
付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
アズワン品番64-7055-29
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
機械取り付け部がワンタッチタイプです。
ハイコーキ純正のボール盤カッターです。
切削スピードが速いです。
切粉の排出性が良いです。
用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。
トラスコ品番249-8353
適合機種ハイコーキ(BM40M2)
質量(g)89
最大加工厚(mm)20
アズワン品番65-1927-50
刃径(mm)13
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
小形・軽量・高耐久!
握りが重心に近い最適バランス設計!
ケガキ線の見やすいLEDライト付!
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185
取付穴径(Φmm)20
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])3700
切断能力(mm)L鋼60×60
切断能力(mm)パイプΦ60.5
切断能力(mm)パイプ角60
切断能力(mm)丸棒板材厚さ12
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)4.0
付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
トラスコ品番360-8701
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
36V充電式マルチツール CV36DMA対応の集じんアダプタです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
用途※CV36DMA専用です。
1個(1個)
¥899
税込¥989
欠品中
36V充電式マルチツール CV36DMA対応集じんアダプタのフェルトパッキンです。サンドペーパー使用時の切粉の飛散防止に。サンドペーパー取付用パッド MSU93D(STARLOCK)のみ装着可能です
用途※CV36DMA専用です。
1個(1個)
¥159
税込¥175
4日以内出荷
ハイパワーで高切断。ハンドルを握ったままで回転数が変速可能。
切り込み深さ微調整機構付。切粉の飛散を軽減するダストガイド付属(集じん機接続可能)
回転数(min-1[r.p.m])8000~22000
ビット径(mm)12/8/6/12.7/6.35
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)44
質量(kg)6.3
付属品ストレートビット(超硬8×8mm)・ストレートガイド・センタリングゲージ・テンプレートガイド・テンプレートガイドアダプタ・ダストガイド・ダストガイドアダプタ・スパナ(口幅23mm)・コレットチャック(8mm)・チャックスリーブ(6mm)・微調整ノブ
アズワン品番64-7056-16
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])5000
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
仕様・用途ライトつき
取付穴径(Φmm)20
材質(ベース)アルミ
ノコ刃直径(mm)165
関連資料メーカーカタログ(0.38MB)
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能※アダプタ別売
ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断
付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板
質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)
電流(A)7.4
電源(V)単相100
消費電力(W)700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199
対応材質鉄工用/木工用
コード長さ(m)2心・2.5
傾斜切断(°)0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
ストローク数(min-1[回/分])850~3000
ストローク量(mm)26
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能
LEDライト搭載
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断
質量(kg)2.6(蓄電池装着時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
ストローク数(min-1[回/分])0~2500
ストローク量(mm)26
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス2.5
付属品チップソー黒鯱、スパナ
質量(kg)2.2
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
全長×全幅W×全高(mm)254×230×176
その他の機能高精度切断を可能にする平行度微調整機構、墨線が見やすい高輝度LEDライト、窓抜き切断に便利な後方刃先ガイド(C5MEYAのみ)、墨線を見やすくするブロワ機構、切粉後方排出(集じん機と接続可能)、ソフトスタート機能
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.7MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。