作業工具/電動・空圧工具 :「回転」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様エアホースクリアタイプ30m付
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)10
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー径(Φmm)125
パッド径(Φmm)Φ125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)2.4
消費電力(W)230
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.4(コードを除く)
付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)
高さ(mm)約160
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
モーター直流ブラシレスモーター
ヘッド長さ(mm)114
質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用
連続使用時間(分)-
長さ(mm)-
幅(mm)-
高さ(mm)-
質量(kg)-
適合バッテリー-
適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DL
アズワン品番65-0294-88
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36
本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)
振動3軸合成値(m/s2)14.9
720Wハイパワーモーター搭載。
速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。
作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
打撃数(min-1[回/分])0~49600
チャック能力(mm)最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900
電源(V)単相100
全負荷電流(A)7.5
消費電力(W)720
コード長さ(m)2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート18
質量(kg)1.7(コードを除く)
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
チャック能力(mm)1.5~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)
電圧(V)18
本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
最大締付トルク(N・m)310
使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
防塵防水性能IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)12.7
関連資料(1.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)14.4
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
高速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個
消費電力(W)760
砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25
砥石寸法(Φmm)穴径M10
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
138°回転で角度調節が可能
USB機器の充電が可能
壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要)
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明
電圧(V)18
電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池
LED白色LED(60個)
明るさ(Lm)700~4000
質量(kg)1.9
防塵防水性能IP65
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ハイパワー最大出力1200W!
作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)2.2
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現
回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード
ソフトスタート
ブレーキ機能
キックバック軽減
再起動防止機能付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
モーター直流ブラシレスモーター
回転数(min-1[r.p.m])7000~29000
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様二重絶縁
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)単相100
消費電力(W)680
最大出力(W)880
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)
回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)
最大出力(W)1500
モーター直流ブラシレスモーター
周長(mm)握り部:46~56
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池マルチボルトバッテリー
バッテリー電圧(V)36
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
スイッチ種類横スライドスイッチ
作業に合わせた回転数が選べる
ダイヤル式無段変速機構付!
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)180
回転数(min-1[r.p.m])1500~4800
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上!
スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。
キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600
電源(V)単相100
電流(A)7.2
消費電力(W)680
コード長さ(m)2心・2.5
センターハイト(mm)26
モーター単相直巻整流子モーター
仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNF
質量(kg)1.4(コードを除く)
電源周波数(Hz)単相交流50/60共用
付属品チャックハンドル、プラスチックケース
トラスコ品番837-0840
長さ(mm)238
高さ(mm)187
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
低速形!
付属品サイドハンドル、片口スパナ2個
消費電力(W)760
砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49
砥石寸法(Φmm)穴径M10
アズワン品番64-7056-03
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)270
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2心・2.5
スイッチ形状スライドスイッチ
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
ストローク(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
質量(kg)4.5(蓄電池装着時)
モーターブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
作業に合わせて回転数を自由自在!
最大出力750Wの強力モーター滑りにくいソフトグリップ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
チャック能力(mm)2.0~13
回転数(min-1[r.p.m])0~850
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)41
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転可能、キーレスチャック、サイドハンドル両側取付可、樹脂ボディ
質量(kg)2.0
取付チャックねじ(U1/2インチ-20)、キーレスチャック
付属品サイドハンドル、ケース
トラスコ品番377-9530
長さ(mm)188
幅(mm)290
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)258
質量(kg)1.5
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)2心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減)
オンロックボタンで継続作業も快適
風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備
別売ダストバック取付で集じん作業も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)
電圧(V)14/18
風量(m3/min)3.5
風速(m/s)78(平均)、95(最大)
使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)
回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)268
質量(kg)1.6
電源(V)単相100
最大出力(W)1100
コード長さ(m)3心・2.5
砥石径(Φmm)100
スイッチ形状スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)56
負荷電流(A)8
関連資料メーカーカタログ(1.72MB)
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長175mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工45
穴あけ能力(mm) アルミ13
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード
ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能
作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。
さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。
ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。
また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。
レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。
ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。
湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
ストローク量(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130
切断能力(mm)木材120
モーターブラシレスモーター
作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カット
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、サイドハンドル無し)
回転数(min-1[r.p.m])3200~8000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)
最大出力(W)750
モーター直流ブラシレスモーター
周長(mm)握り部:46~56
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー(残量表示付)
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
スイッチ種類横スライドスイッチ
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)111
高さ(mm)243
こんなお得な商品も!
充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)M6~M14
蓄電池形名BSL1420
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4~M8
蓄電池容量(Ah)2
六角軸二面幅(mm)6.35
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)
モーターDCブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
関連資料(2.16MB)
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」
36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード)
モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります)
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200
チャック能力(mm)1.5~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工20
穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
バッテリー電圧(V)36
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]
穴あけ能力(mm) アルミ20
クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)
適合バッテリーマルチボルトバッテリー
関連資料(2.16MB)
ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構
握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量
幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード
2つのツールレス機構、新形ケース採用
さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
消費電力(W)1050
コード長さ(m)(2心)2.5
ストローク量(mm)32
切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130
無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
切断能力(mm)軟鋼板厚さ19
切断能力(mm)木材厚さ120
付属品ブレード(No.141(S))・ケース
質量(kg)(コード除く)3.9
モーターブラシレスモーター
全負荷電流(A)12
全長×全幅W×全高(mm)490×190×101
使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」
10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP)
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
質量(kg)1.2(蓄電池装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
ヘッド長さ(mm)114
使いやすさが進化したシンプルモデル
低速時の作業性向上
最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上
最大締付トルク175N・m
ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
モーター直流ブラシレスモーター
ヘッド長さ(mm)120
質量(kg)1.5(蓄電池装着時)
関連資料(1.21MB)
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式
最大出力(W)1500
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)2.0~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
最大締付トルク(N・m)70
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(1.32MB)
1
2
3
4
5
6
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。