使いやすい差込角12.7mm仕様
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169
質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時
高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
モーター直流ブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M10~M24
締付能力(高力ボルト)M10~M20
最大締付トルク(N・m)630
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
センターハイト(mm)36
関連資料(0.44MB)
振動3軸合成値(m/s2)13.5
使いやすい差込角12.7mm仕様。クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー
長さ(mm)169
質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時
高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
モーター直流ブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)M10~M24
締付能力(高力ボルト)M10~M20
最大締付トルク(N・m)630
バッテリー容量(Ah)2.5
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
センターハイト(mm)36
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)13.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)
電圧(V)18
本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
最大締付トルク(N・m)310
使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
防塵防水性能IP56
本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)
差込角(sq.)12.7
関連資料(1.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)14.4
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」
使いやすさをさらに追及!
クラス最速の締付け&ゆるめスピード
作業効率がアップする賢い機能!
オートストップ&オートスロー機能搭載
オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。
オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。
カラープレート対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36
本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)
振動3軸合成値(m/s2)14.9
適合機種インパクトドライバ各種6.35mm六角軸対応製品
六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
パワフル&豊富な作業量が頼もしい!
従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い!
18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売のフック取り付け可能
カラープレート対応
用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに
付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース
質量(kg)1.4
回転数(min-1[r.p.m])0~2400
蓄電池形名BSL1820M
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
蓄電池容量(Ah)2
長さ(mm)177
幅(mm)-
高さ(mm)228
差込角(sq.)12.7
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28
四角ドライブ寸法(mm)12.7
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
操作性に優れたコンパクトボディ!
カーボンブラシの交換不要!
エンジン発電機で使用可能!
用途鉄骨組立てなど
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]
打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300
四角ドライブ寸法(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100
ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16
電源(V)単相100
電流(A)5.0
消費電力(W)400
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.5
付属品ケース
本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260
トラスコ品番495-9132
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
四角ドライブ寸法(mm)12.7
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮
電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮
4段打撃力切替機構付
付属品ケース
質量(kg)2
電流(A)4.8
電源(V)単相100
消費電力(W)380
回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400
打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500]
四角ドライブ寸法(mm)12.7
ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
四角ドライブ寸法(mm)12.7
四角ドライブ寸法(mm)12.7
全長(cm)56
四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/19.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」。使いやすさをさらに追及!。クラス最速の締付け&ゆるめスピード。作業効率がアップする賢い機能!。オートストップ&オートスロー機能搭載。オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18BX装着時)
電圧(V)36
締付能力(普通ボルト)M10~M20
差込角(sq.)12.7
振動3軸合成値(m/s2)14.9
四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/12.7
全長(cm)36
四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/9.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/12.7
四角ドライブ寸法(mm)12.7
全長(mm)52
六角軸ニ面幅(H)(mm)14
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
四角ドライブ寸法(mm)12.7
全長(mm)75
六角軸ニ面幅(H)(mm)30
アズワン品番64-7054-55
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。