作業工具/電動・空圧工具 :「延長ボルト」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
持続する吸引力
2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等
集塵方式カプセル式
質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」
新色フォレストグリーン登場
床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減
押しても引いてもごみの吸込みが可能
圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等
質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35
集塵容量(L)0.56
連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時
集塵方式カプセル式
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DB)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち。Bluetooth(R)でらくらくペアリング通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動機能あり●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ホースベルト×3個、延長管×2本、 床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、 アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26用)、D25アダプタ(M38用)、ポリ袋×5枚、収納バッグ
質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ粉じん専用
電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)
吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25
集塵容量(L)15
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時
バッテリー容量(Ah)4
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。