10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL) 質量(kg)1.8 全長×全幅W×全高(mm)292×119×298 本数ねじ装填:100(1巻) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 保証期間2年(ユーザー登録時) 使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内) 連結方式ロール連結ねじ(シート連結) 使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結 付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース 質量(kg)1.7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般) 保証期間2年 連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結) 使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内 関連資料(0.75MB) 装填数ねじ:100本(1巻)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧フロア用タッカ
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用) 質量(kg)1.2 ステープル装填数115本(1連+40本) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] ステープル長さ(mm)16~38 空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時) 使用ホース高圧専用
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧タッカ
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さし ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧タッカ
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 ステープル装填数100本(1連) ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧フロア用タッカ
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工 使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番378-0201 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296 使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内 使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm) トラスコ品番378-0244 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6 空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241 使用ホース高圧専用 適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655 使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧タッカ
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さし ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6 アズワン品番64-7056-21 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ピン釘打機
調圧器搭載で部材に適した打込み力に簡単調整 コンパクトボディ
付属品保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)(フロア打ち用)2個 質量(kg)1 使用釘(mm)15~35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 空気消費量(L/本)0.5(1.96MPa(20kgf/cm2)時) アズワン品番64-7056-33 使用ホース高圧専用 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷