最大穴あけ能力159mm!(木工/ホールソー)
狭い場所でも使いやすいハンドル・ボディ形状
ハイパワーで大径の穴あけに対応
リアクティブフォースコントロール機能搭載
※急激な負荷がかかるとコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られる現象を軽減
スリップクラッチ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チャックハンドル、サイドハンドル
質量(kg)5.7(BSL36A18X装着時)
回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400/高速:0~1500
チャック能力(mm)2~13
モーター直流ブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工ドリル:50/座掘り:118/ホールソー:159
使用電池マルチボルト蓄電池
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)646×198×95
蓄電池電圧(V)36
関連資料メーカーカタログ(0.44MB)
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。