作業工具/電動・空圧工具 :「止めねじ用レンチ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
板金の切断や窓抜き作業に
コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス板1.2
無負荷ストローク数(min-1)2500
最小切断半径(mm)40
「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」
電源のとれない現場や高所作業で活躍
全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能
橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応
多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知)
LEDライト搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])820
穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27
バッテリー電圧(V)36/18
充電器形名UC18YDL2
最大ストローク(mm)40
マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)
移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10
電磁石寸法(mm)65×145
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。