作業工具/電動・空圧工具 :「軽量 角パイプ」の検索結果
小型・軽量。
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185
取付穴径(Φmm)20
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])3700
切断能力(mm)L鋼60×60
切断能力(mm)パイプΦ60.5
切断能力(mm)パイプ角60
切断能力(mm)丸棒板材厚さ12
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)4.0
付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
アズワン品番64-7055-29
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
小形・軽量・高耐久!
握りが重心に近い最適バランス設計!
ケガキ線の見やすいLEDライト付!
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185
取付穴径(Φmm)20
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])3700
切断能力(mm)L鋼60×60
切断能力(mm)パイプΦ60.5
切断能力(mm)パイプ角60
切断能力(mm)丸棒板材厚さ12
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)4.0
付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
トラスコ品番360-8701
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
持ち運びしやすい軽量コンパクトボディ。
帯のこ刃寿命をのばす低速度制御採用。
コンター(タテ)作業可能。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断角度0、45
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ123、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角[0°]105、[45°]50
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ30、(45°)Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)18
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1260×12.5×0.5
トラスコ品番495-7806
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]
切断角度0、45
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)340
コード長さ(m)2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)21
バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)21
付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)746×353
トラスコ品番354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
業界初!180mmクラスチップソーカッタ!。新36V(マルチボルト)電池だからできた、「どこでもガンガン思い通りに切れる」カッターです。これまで、ダストボックスが溶けて出来なかった重負荷作業をこの1台で。AC機以上のハイパワー(メーカーCD7SA比)とコードレスの機敏性。軽量マグネシウム製集じんボックス採用で、堅牢・高耐久。ワンタッチ着脱ダストカバーでかんたんゴミ捨て。サイレントモード、キックバック軽減システム搭載。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3700、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)180~185
最大切込深さ(mm)60.5(外径185mmのチップソー使用時は63)
切断板厚(mm)軟鋼材:最大12
取付穴径(Φmm)20(または19)
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約40
最大切断能力(mm)アングル:60×60、Cチャン:60(高さ)、丸パイプ:Φ60.5(50A)、角パイプ:60×60
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。