プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベースアルミ
取付穴径(mm)20
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現!
パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍!
ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断
ベース耐久性向上
「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上
ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能
サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に
スイッチロックの操作性向上
新型ダストアダプタ対応
集じん性能向上
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断
質量(kg)2.8
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
品番341023
部品名称ステータ組 100V
形状図番25B
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500
全負荷電流(A)11
コード2心・5
ベース鉄板
取付穴径(mm)20
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
品番378752
部品名称ベース
形状図番77B
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
品番377289
部品名称六角穴付トメネジ M5X18
形状図番80A
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(1.32MB)
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー
質量(kg)3.2(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
取付穴径(Φmm)20
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断
付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ
質量(kg)3.3(蓄電池装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
取付穴径(Φmm)20
蓄電池電圧(V)36
関連資料(0.53MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。