作業工具/電動・空圧工具 :「高速切断機 小型」の検索結果
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)17(コードを除く)
全負荷電流(A)15
傾斜切断(°)0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640
切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)78
バイス最大口幅(mm)235
切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付
付属品六角棒スパナ
トラスコ品番354-4010
質量(kg)15.5
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
カーボンブラシ番号(下二桁)44
電流(A)(50/60Hz)15.0
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45
バイス最大口幅(mm)240
切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途板金、皮革の切断
質量(kg)1.8(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時)
切断能力(mm)軟鋼板1.6
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)ステンレス板1.2
充電時間(分)約60
無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800)
最小切断半径(mm)25
関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
用途折板、板金の切断
仕様切断溝幅(mm):5
質量(kg)1.7(BSL1240M装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×175×74(BSL1240M装着時)
切断能力(mm)軟鋼板1.6
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)10.8
切断能力(mm)ステンレス板1.2
充電時間(分)約60
無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:1200、2:1400、3:1600、4:1800)
最小切断半径(mm)40
関連資料メーカーカタログ(1.62MB)
仕様No.999-038
トラスコ品番364-5835
主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。