作業工具/電動・空圧工具 :「100v用コード」の検索結果
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」
ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!
温度表示が横位置になりより見やすく。
仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)
一般的な500mlペットボトルが9本収納可能
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
※庫内温度差は最大30℃
蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)
使用温度範囲(℃)(外気温)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312
庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5
関連資料(1.41MB)
部品名称コード 100V(VCTF 2C×0.75×350MM)
形状図番2A
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
ちょうどいい使いやすさ!容量18L
2Lペットボトルが縦に4本収納可能!
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能
蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
質量(kg)14.2※蓄電池除く
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)
冷却方式コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 28g)圧縮
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
庫内容量(L)仕切板なし:18/仕切板あり:左右8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。