作業工具/電動・空圧工具 :「4.2mm」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結 付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース 質量(kg)1.7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般) 保証期間2年 連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結) 使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内 関連資料(0.75MB) 装填数ねじ:100本(1巻)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL) 質量(kg)1.8 全長×全幅W×全高(mm)292×119×298 本数ねじ装填:100(1巻) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 保証期間2年(ユーザー登録時) 使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内) 連結方式ロール連結ねじ(シート連結) 使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷