1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)36V:2.5/18V:5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
カラープレートが取りつけ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
風速(m/s)平均100
最高圧力2.61PSI
最大風量(m3/min)0.7
最大風速(m/s)122
最高圧力(kPa)18
「もう、バッテリーは1つでいい。」
マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。
電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。
落下時の耐衝撃性アップしました。
耐水性アップと排水性を強化しました。
畜電池にBluetooth®機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。
この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。
電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
Bluetooth®機能付き
全長×全幅W×全高(mm)118×80×71
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.5/5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
モノタロウオリジナルセット。コードレスエアダスタに電池・充電器・ケース・カラープレートがセットになって使いやすい!。アタッチメントも収納でき、いざという時に困りません。ホコリの吹き飛ばしから空気入れ、空気抜きに!。薄型電池で好バランス。LEDライト、吊り下げ用フック付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途デスク回り、サッシの清掃、工具のお手入れ、浮き輪の空気入れ等
付属品電池BSL1840M、充電器、エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント、カラープレート、ケース
質量(kg)1
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時
最大風量(m3/min)0.7
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)18
最大風速(m/s)122
最大圧力(kPa)18
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」
エアダスターとしても、空気抜きとしても使える!
蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利
高風速でピンポイントに狙える
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能
吊り下げ用フック付
トリガスイッチで無段階に風速調整
スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速)
LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き
付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
質量(kg)0.75※BSL1240M装着時
電圧(V)10.8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時
風速(m/s)平均70
最高圧力1.74PSI
最大風量(m3/min)0.58
最大風速(m/s)87
適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)
関連資料(0.89MB)
最高圧力(kPa)12
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
堅牢アルミボディに、二重絶縁構造を採用!コンクリートの破砕・ハツリ作業などに強力な破砕力を発揮!寿命をのばす空打防止機構付!
付属品ブルポイント(410mm)
打撃エネルギーJoule(ジュール)42
30分のはつり量(kg)224
アズワン品番64-7056-13
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに
切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル
ブレーキ付
コード出口切替フック付
刃物と部材の接触を防ぐスタンド付
タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか!
集塵機取付可能
二重絶縁・樹脂ボディ
最大切削深さ(mm)0~2.6
最大切削幅(mm)82
回転数(min-1[r.p.m])17000
電源(V)単相100
電流(A)6.3
消費電力(W)600
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)2.5
付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具
トラスコ品番433-0978
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減)
オンロックボタンで継続作業も快適
風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備
別売ダストバック取付で集じん作業も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時)
電圧(V)14/18
風量(m3/min)3.5
風速(m/s)78(平均)、95(最大)
使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池)
回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
「軽量・コンパクトで手軽に使える」
質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時
HEPAフィルタ採用でクリーンな排気
HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付
乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能
本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい
ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能
伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途乾湿両用
付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ
質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時
電圧(V)18
吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35
集塵容量(L)5.1
最大風量(m3/min)1.8
寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330
真空度(kPa)最大:11
適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
吸水容量(L)3.5
関連資料(0.81MB)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.5
出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)
コード長さ(m)1(2心)
充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38分、(BSL1860)約38分、(BSL1430)約20分、(BSL1830)約20分、(BSL1430C)約30分、(BSL1830C)約30分、(BSL36A18)約32分、(BSL36B18)約52分
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
エアダスタRA18DA/RA12DA用別売アクセサリ
関連資料メーカーカタログ(0.47MB)
取扱説明書(0.11MB)
軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる
軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時)
トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min
国内初※10段階吐出量調整ダイヤル
ホース用LEDライト搭載
ショルダーベルト標準付属
※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト
質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)
電源(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)
最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41
グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL
流量(mL/min)低速:115/高速:297
ホース長さ(mm)1200
適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)
1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」。ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!。温度表示が横位置になりより見やすく。仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)。一般的な500mlペットボトルが9本収納可能。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大30℃。蓄電器2個装着で長時間使用可能。電池1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板
適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)
使用温度範囲(℃)(外気温)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30
充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312
庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5
関連資料(0.53MB)
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8
適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可
振動角度(°)4.0(両側合計)
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」
ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!
温度表示が横位置になりより見やすく。
仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)
一般的な500mlペットボトルが9本収納可能
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
※庫内温度差は最大30℃
蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温
仕様【冷却方式】コンプレッサ・霊媒ガス(R134a 26g)圧縮、【加温方式】ワイヤーヒーター、【蓄電池装着可能数】最大2個
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板
適合BSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)
使用温度範囲(℃)(外気温)0~40
出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A
設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30
バッテリー電圧(V)14.4/18
充電時間(分)BSL36A18X:約135(気温20℃時)
入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312
庫内容量(L)仕切板なし:10.5/仕切板あり:左3.5、右6.5
関連資料(1.41MB)
「抜群の切断スピードで作業はかどる」
クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ))
SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。
小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。
スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。
材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。
帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。
用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断
切断角度(°)0(直角)/45
切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45
出力(W)360
電源(V)単相100
全負荷電流(A)4.8
コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)
バイス方式平バイス(0~45°)
質量(kg)41
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455
ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7
関連資料(0.8MB)
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。