作業工具/電動・空圧工具 :「bcc1215充電器」の検索結果
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)単相交流100
充電時間(分)約50(2.0Ah)
トラスコ品番773-1990
質量(kg)0.35
使用温度範囲(℃)0~40
電圧(V)7.2(充電可能電池)
コード長さ(m)1.0(2心)
充電時間(分)約30
適合バッテリーBCL715
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能
発電機でも使用可能
USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-10~40
入力電圧(V)100
冷却方式ファン
コード(2心)ビニールコード
バッテリーリチウムイオン
充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分
バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5
ブザー音あり
充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバーセット 18V
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル!
電池容量が2.0Ahへアップ!
14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ
従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります!
白色LEDライト付き
握りやすい細軽ハンドル
別売りのフック取り付け可能
カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに
質量(kg)1.3
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28
締付能力(普通ボルト)M6~M14
蓄電池形名BSL1420
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
締付能力(小ねじ)M4~M8
蓄電池容量(Ah)2
六角軸二面幅(mm)6.35
冷却機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
充電電圧(V)14.4-36
BSL1460は電池2年保証付き
仕様冷却対応
バッテリーリチウムイオン
超長寿命
電池寿命までのトータル作業量、約3倍!
電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合)
こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。
冷却対応
適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)
バッテリースーパー水素
充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27
アズワン品番64-7055-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.7
コード長さ(m)1.8(2芯)
充電時間(分)約19(80%)、約25(100%)※BSL36A18使用時
アズワン品番65-0294-70
関連資料メーカーカタログ(0.72MB)
USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器
2重の充電停止機構採用
トラスコ品番495-7865
質量(kg)0.35
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)単相交流100
充電時間BCL 1030M:約60分、BCL 1030:約60分、BCL 1015:約30分
充電器電圧(V)10.8
充電時間(分)1.5Ah:約30
適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)10~40
電源(V)単相交流100
電圧(V)3.6(充電可能電池)
コード長さ(m)1.0(2心)
充電時間(分)約30
アズワン品番65-0294-67
適合バッテリーEBM315
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載
4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
蓄電池形名BSL1460
打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー容量(Ah)3
充電時間(分)約20
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[回/分])0~3000
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)
締付能力(普通ボルト)M5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
打撃数(min-1)0~3300
六角軸二面幅(mm)6.35
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ
業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載
クラス最速のねじ締めスピード
高容量6.0Ahで豊富な作業量
冷却効率アップ・最適新風路設計
防じん・防水IP56
ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー
質量(kg)1.3
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電)
充電時間(分)約30
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)7.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]
ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8
打撃数(min-1)0~3000
質量(kg)0.58(BCL715装着時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。