作業工具/電動・空圧工具 :「hikoki ファン」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。 清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。 RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント 消費電力(W)550 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.5 出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A) コード長さ(m)1(2心) 充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38分、(BSL1860)約38分、(BSL1430)約20分、(BSL1830)約20分、(BSL1430C)約30分、(BSL1830C)約30分、(BSL36A18)約32分、(BSL36B18)約52分
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
トラスコ品番772-7283 質量(kg)0.6 使用温度範囲(℃)-10~40 入力電圧(V)100 冷却方式ファン コード(2心)ビニールコード バッテリーリチウムイオン 充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分 バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5 ブザー音あり 充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷



冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電 充電電圧(V)14.4-36
1台ほか
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)








1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)














1個
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)小形集じん機
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業 質量(kg)2.4(コード、付属品除く) 電源(V)単相交流100 消費電力(W)560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217 吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16 騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72 機能無線連動機能あり 最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具) 最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1 真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2 関連資料(0.69MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




「もう、バッテリーは1つでいい。」マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ahに切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。落下時の耐衝撃性アップしました。耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V) バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約40[UC18YDL2使用時]
1個
29,980 税込32,978
当日出荷