作業工具/電動・空圧工具 :「m28」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様No.999-041 トラスコ品番364-5843 適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA 主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷

仕様No.999-038 トラスコ品番364-5835 主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

1個
79 税込87
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)集じん機
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(有線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ紛じん専用 消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa)20.1
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具での集じん作業 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 機能無線連動機能:あり 最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料(0.68MB) 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種ロータリハンマドリル全機種適用(DH18MB、旧型DH18M除く)。DH-28PDは集じんユニットを取り外した状態でのみ使用可
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

HiKOKI(日立工機)集じん機
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(無線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ紛じん専用 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)56~67(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)20.1 使用可能時間(分間)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷


「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」 電源のとれない現場や高所作業で活躍 全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能 橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応 多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知) LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])820 穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27 バッテリー電圧(V)36/18 充電器形名UC18YDL2 最大ストローク(mm)40 マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561) 移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10 電磁石寸法(mm)65×145
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」。クラス最高の吸込仕事率を実現!。ワンタッチで連動 ラクラクペアリング。小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応。パネルスイッチで操作性アップ。3モード吸込力切替え可能。吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止。モータへの粉じん侵入を防止する新構造。システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用) 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料(0.53MB) 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷


1個
199 税込219
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 Bluetooth(R)連動機能で対応するコードレス工具と無線連動可能です。 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(無線・有線) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ セット内容1台 タイプ紛じん専用 消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 騒音値(dB)60(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9 真空度(kPa)20.1
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動付き(無線のみ) 付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー 長さ(mm)331 幅(mm)408 質量(kg)9.5※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時 高さ(mm)369 タイプ紛じん専用 電源(V)36 電圧(V)36 吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25 集塵容量(L)8 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時 騒音値(dB)56~67(無負荷) 連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)4.0 真空度(kPa)20.1 適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120 長さ(mm)331 幅(mm)408 高さ(mm)369 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 仕様連動付き(無線のみ) タイプ紛じん専用 電源(V)36 ホース内径(Φmm)28 ホース長さ(m)5 使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※BSL36B18×2個装着時 騒音値(dB)56~67(無負荷) 最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6 使用電池マルチボルト蓄電池 真空度(kPa)20.1
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング