29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(日立工機) 動画あり
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221 幅(mm)- 高さ(mm)290(BSL36A18装着時) 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 保護等級IP56 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25 四角ドライブ寸法(mm)19 充電可能回数約1500 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、。切断効率を大幅に向上。小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい。ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)。オービタル機構。堅牢な筒形ハウジング採用。ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード。2つのツールレス機構。・ツールレスブレード着脱機構。・ツールレスべース調整機構通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様蓄電池電圧(V):36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25 ストローク(mm)32 切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130 切断能力(mm)木材厚さ120 セット内容本体、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース 質量(kg)4.5(蓄電池装着時) モーターブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時) 切断能力(mm)軟鋼板厚さ19 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000、マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器(冷却機能付)・ブレード(No.141(S))・ケース・電池カバー 蓄電池形名マルチボルト蓄電池(残量表示付)/BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 関連資料(0.53MB)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー 長さ(mm)221 寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時 高さ(mm)292(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト)M12~M30 保護等級IP56 締付能力(高力ボルト)M10~M24 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 最大締付トルク(N・m)1100 バッテリー容量(Ah)2.5 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 充電時間(分)約25 差込角(sq.)19 充電可能回数約1500 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー 長さ(mm)221 寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時 高さ(mm)292(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト)M12~M30 保護等級IP56 締付能力(高力ボルト)M10~M24 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 最大締付トルク(N・m)1100 バッテリー容量(Ah)2.5 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 充電時間(分)約25 打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 差込角(sq.)19 充電可能回数約1500 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

R36DA(SC)/サイクロン式ユニット交換用HEPAフィルタ
適合機種R36DA(SC)、サイクロン式ユニット(0037-6496) アズワン品番65-0294-98
1個
589 税込648
当日出荷

R36DA交換用ハイクリーンフィルタ 従来のクリーナー用フィルタに比べ約1.7倍、捕集性能がUPしました。
適合機種R36DA、R36DB、R18DB、R18DTB
1個
499 税込549
当日出荷



HiKOKI(日立工機)スキマノズル(白)
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
399 税込439
当日出荷

HiKOKI(日立工機)フレキシブルホース
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途天井付近や入り組んだ場所の清掃に。各種ノズルと組み合わせてご使用ください。 適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA アズワン品番65-0294-89
1個
999 税込1,099
当日出荷

HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途絨毯やシートの上も掃除ができる! 適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA アズワン品番65-0294-87
1個
939 税込1,033
当日出荷

R36DB用サイクロンユニット 2段サイクロンにより、細かな粉じんも遠心分離。 フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続。 HEPAフィルタによりクリーンな排気を実現。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヘッド部が回転し天井付近の掃除がらくらく
用途HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用 連続使用時間(分)- 長さ(mm)- 幅(mm)- 高さ(mm)- 質量(kg)- 適合バッテリー- 適合機種R36DA、R18DA、R18DB、R18DTB、R18DSAL、R14DA、R14DSAL、R12DA、R10DAL、R10DL、R7DA、R7DL アズワン品番65-0294-88
1個
939 税込1,033
当日出荷

HiKOKI(日立工機)床用ノズル
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
579 税込637
当日出荷


HiKOKI(日立工機)ダストケース(白)
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
999 税込1,099
当日出荷

HiKOKI(日立工機)延長管(ショート)
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用アクセサリ
用途ちょっと長さが足りない場所に 適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA アズワン品番65-0294-91
1個
699 税込769
欠品中

HiKOKI(旧日立工機)クリーナー用1段サイクロンユニット ※10.8V以下のクリーナーでは吸引力の低下で遠心分離が十分に機能いたしませんのでご使用になれません。 サイクロン機構により、粉じんを遠心分離。 フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続! 本体に直接装着でき、狭所やスタンドに立て掛ける際も邪魔になりません。
適合機種R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA 集塵容量(mL)400
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

HiKOKI(日立工機)床用ノズル(黒)
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
899 税込989
翌々日出荷

HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
199 税込219
翌々日出荷


1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
109 税込120
翌々日出荷


HiKOKI(日立工機)床用ノズル用ローラ
HiKOKI(旧日立工機)製コードレスクリーナー用交換部品
適合機種R7DL/R7DA/R10DL/R10DAL/R12DA/R14DSAL/R14DA/R18DSAL/R18DA/R18DB/R18DTB/R36DA
1個
199 税込219
当日出荷

おすすめ人気ランキング