全ねじカッタ用替刃HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)当日出荷
日立全ねじカッター用カッター(W3/8)です。2個入りです。ステンレス・軟鋼用です。
用途日立全ねじカッタ用替刃カッタ。適合W3/8用トラスコ品番377-9173適合機種CL10SA、CL10D2、CL14DSL、CL13D
10.8V 充電式 全ねじカッタHiKOKI(旧:日立工機)3日以内出荷から4日以内出荷
軽量化により上向き作業での負担を軽減。軟鋼W3/8、ステンレスW3/8まで対応。切断後の全ねじを回収するチップコレクタを新たに採用。切断後のバリ取り用トリマを本体に装着可能。
用途全ねじの切断質量(kg)2.7(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8切断能力軟鋼:W3/8、ステンレス:W3/8最小切断長(mm)18
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114