16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 蓄電池形名BSL1460 打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



コンパクトと高容量を両立!
バッテリーリチウムイオン アズワン品番65-0294-60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷



36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!。ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。最大トルク200N・m。防じん防滴の「IP56」取得。3灯LEDライト搭載。アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 質量(kg)1.6(電池装着時) モーターブラシレスモーター 防塵・防滴IP56(本体) 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機) 動画あり
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時) 電圧(V)18 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)310 使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 防塵防水性能IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.)12.7 関連資料(1.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)14.4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221 幅(mm)- 高さ(mm)290(BSL36A18装着時) 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 保護等級IP56 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25 四角ドライブ寸法(mm)19 充電可能回数約1500 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー 質量(kg)1.3 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電) 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト)M6~M14 蓄電池形名BSL1420 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ)M4~M8 蓄電池容量(Ah)2 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)