3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP 質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg) 最大積載量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート) 収納容量(L)14 明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2) 明るさ3段階調整 照射角度(°)360
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

IP54の防塵・防水性能を搭載。明るさは500/1,500ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.64 (本体のみ) 定格電圧(V)DC18 角度調整範囲0-90°(6段階) 防塵防水性能IP54 明るさ(Lm)500/1500 連続点灯時間(時間)約10
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷

伸縮式フック搭載で引っかけて使用できる(360°回転)。明るさは300/1,000ルーメンの2段階に切り替え可能。電池残量が不足した際には2回点滅でお知らせする機能搭載。Dewalt 18Vプラットフォーム搭載(他のDewalt製18Vシリーズとバッテリーを共用可能)。
質量(kg)0.68 (本体のみ) 定格電圧(V)DC18 角度調整範囲0-140°(9段階) 明るさ(Lm)300/1000 連続点灯時間(時間)約10
1台
9,098 税込10,008
翌日出荷