作業工具/電動・空圧工具 :「アクセスポイント」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 5mm。全体長さ = 115 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 5 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
1,730 税込1,903
5日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)150 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
8,798 税込9,678
欠品中

スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm。全体長さ = 106 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 7.8 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)170 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)110 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)250 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)160 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

半月オフセットリングレンチ:半月形状により、従来のツールではアクセスできないナットを操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを行う12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。
用途ボックスエンドレンチ 質量(g)70 寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上(プレゼンテーション)
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ 質量(g)200 適合寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上
1個
9,298 税込10,228
8日以内出荷

半月形状により、従来の工具ではアクセスできない位置のナットも操作できます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
用途リングレンチ 質量(g)150 適合寸法(mm)10~22 仕上サテンクローム仕上
1個
8,798 税込9,678
8日以内出荷

角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●メートル系サイズ:5mm●インチまたはメートル:Metric●全体長さ:115mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:5mm
1個
1,730 税込1,903
5日以内出荷

角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ。ハンドルの断面形状を変更することで、グリップ力と安定性が向上し、快適性が向上。視界を遮るものがなく、操作性が向上。最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上。サテンクロム仕上げ。ナットを傷つけずに高いトルクを発揮する12ポイントOGVプロフィル
仕様●スパナの種類:コンビネーションスパナ●インチまたはメートル:Metric●メートル系サイズ:4mm, 7.8mm●全体長さ:106mm●ダブルエンド:あり●仕上げ:サテンクロム●サイズ:4x7.8mm
1個
1,500 税込1,650
7日以内出荷

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーション用の標準レンチ。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付けるための12ポイントリング付きOGV(R)プロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-オープンエンドは15°の角度になっています。 アクセスを増やすために最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)65 規格NFISO691、NFISO7738、NFISO3318、NFISO1711-1、E74-306、ISO691、ISO7738、ISO3318、ISO1711-1、DINISO691、DIN1711-1、DIN3113、ASMEB107.100 仕上サテンクローム仕上 寸法(mm)6~34
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 現在のすべてのアプリケーションに対応した標準レンチです。 航空基準を満たすコンパクトなサイズと組み合わされた高い機械的強度を実現しました。 リングヘッド:-直列または埋め込みネジへのアクセスを改善するために設計されたリングオープンエンド(サイズE)。 ナットを保護しながら強力に締め付ける12ポイントリング付きOGVプロファイル。 リングヘッドは15°の角度になっています。 オープンエンドヘッド:-15°の角度のオープンエンド。 最適化されたオープンエンドのヘッドハンドルジオメトリ。 インチ単位の寸法:1/4"から1"5/16まで。 プレゼンテーション:サテンクローム仕上げ
用途コンビネーションレンチ 質量(g)195
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)35
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

コンビネーションレンチ-メートル法。 プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 産業用および自動車用:ISO691、NFISO691、ISO7738、NFISO7738、ISO3318、NFISO3318、ISO1711-1、NFISO1711-1、NFE74-306に準拠します。 航空宇宙規格:SAEAS954Eに準拠します。 幅広い開口部。 メートル法のサイズ:4~41mm。 インチサイズ:1/4"から11/2"。 トルク能力定格が300NMを超えています。 幅広のハンドル:ユーザーは快適に高トルクの力を加えることができます。 可変ハンドル断面は、負荷がかかったときにレンチが手に回るのを防ぐのに役立ちます。 航空規格に準拠したコンパクトな設計と組み合わされた高い機械的性能。 リングエンド。-15°の角度の12ポイントOGV(R)リング。 ナットを損傷することなく高トルクを実現する12ポイントOGVプロファイル-サイズ4、5、5.5mmは6ポイントリングです。 OGV(R)プロファイルは、ナットとの接触面を最大化し、寿命を延ばします。 優れたアクセスのためのリングエンドクリアランス-リングが突き出ているため、凹んだ穴にリングを挿入できます。 オープンエンド。-ハンドルから15°の角度で開いています。 優れたアクセシビリティのために最適化されたオープンエンドジオメトリ。 高品質のパフォーマンスのためにクロムバナジウム鋼で鍛造されています。 サテンクローム仕上げ-簡単に掃除できます。 簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスがエッチングされています。 各製造バッチは、寸法、静的および疲労の機械的性能、耐摩耗性、耐食性についてテストしています。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)200
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷