ステンレス製ブレードガイド。ブレード自動安全ロック。ハンドルに収納された2つのスペアブレード。ポケットクリップ。一体型ブレードスナッパー
用途安全ナイフはカッターの一種であり、人間工学に基づいた安全な切断方法を必要とする産業でよく使用されます。このような業界には以下のようなものがあります。小売業、食品産業、建設業、倉庫業、自動車産業、工場生産
仕様●ナイフのタイプ:ユーティリティ●ブレードタイプ:スナップオフ●格納式:あり●ブレードの長さ:9.0mm●供給されたブレードの数:2●重量:19g
1個
¥2,210
税込¥2,431
6日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)280
質量(g)250
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)300
質量(g)380
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)350
質量(g)960
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
高い安全性のヒッコリーハンドル
用途ハンマー
質量(g)1800
寸法L2(mm)45
寸法L(mm)254
寸法L1(mm)115
1個
¥9,198
税込¥10,118
63日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
形状円形
幅(mm)27
全長(mm)320
規格CEマーク、DIN 1041、ISO 15601、NF ISO 15601
全高(mm)122
材質(ヘッド)鋼鉄
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
形状丸型
全長(mm)322
質量(g)430
規格NF ISO 15601、ISO 15601、ASME B107.400
材質(ハンドル)ヒッコリー
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
全長(mm)297
質量(g)280
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
高い安全性のヒッコリーハンドル
幅(mm)43
全長(mm)248
質量(g)1300
規格CEマーク、DIN 6475、ISO 15601、NF ISO 15601
全高(mm)105
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
高品質で耐久性に優れたブレードを使用しているため、安全で鋭い切れ味を保つことができます。プラスチック製のブレードディスペンサーがブレードを安全に保管し、ブレード交換作業をより簡単かつ効率的にします。複数のブランドの安全ナイフと互換性があります。ブレード 10 枚入りパックで提供されます
用途安全ナイフに使用されているスナップオフブレードでは、切れ味が悪くなった場合でもブレードを取り外すことができ、鋭利なエッジに交換できるため、時間と労力を節約できます。安全ブレードは、さまざまな素材の切断やトリミングに使用され、次のようなさまざまな業界で使用されています。倉庫業、小売業、建設業、食品産業
仕様●ブレード形状:フラット●ブレードタイプ:スナップオフブレード●刃の幅:18mm●枚数:10
1個
¥970
税込¥1,067
7日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)350
質量(g)960
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)360
質量(g)1910
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)245
質量(g)345
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)300
質量(g)725
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)380
質量(g)2800
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)137
質量(g)1140
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
形状四角
幅(mm)27
全長(mm)320
規格CEマーク、DIN 1041、ISO 15601、NF ISO 15601
全高(mm)122
材質(ハンドル)グラファイト
材質(ヘッド)鋼鉄
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)280
質量(g)250
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)270
質量(g)380
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
5ポジションスリップジョイントシステム。
トリガーのロックを解除して、スムーズで安全なリリースを可能にします。
使いやすく安全です。
片手で使用できます。
用途プライヤー
質量(g)740
仕上クロームメッキ
全長(mm)248
幅(mm)17(鼻)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
形状フレンチタイプ
全長(mm)330
質量(g)1000
規格NF E 71-016、NF ISO 15601、ISO 15601
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)270
質量(g)470
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)360
質量(g)1140
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
全長(mm)394
質量(g)1110
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
"高い安全性"のヒッコリーハンドル、スチールウェッジ
全長(mm)275
質量(g)140
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
幅(mm)21
全長(mm)260
質量(g)500
規格CEマーク
刃幅(mm)29
硬度HRC切刃:57~59
材質(刃)亜鉛
切刃角度(°)60
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)300
質量(g)585
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
全長(mm)330
質量(g)1130
材質(ハンドル)グラファイト
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
用途ハンマー
質量(g)380
寸法L(mm)300
寸法L1(mm)106
寸法L2(mm)23
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
スチール製。フォームで覆われたコンパートメント底部 - 工具を損傷から保護します。ハンドルの最大開口部:開いた状態ですべてのコンパートメントに即座にアクセスでき、必要な工具やアイテムを簡単に選択可能。セキュリティを高めるためにロック可能(南京錠は付属していません)
用途工具ボックスと工具チェストは、さまざまな形やサイズのツールを収納するのに欠かせないアクセサリです。頑丈な材質でできており、作業場、ガレージ、自宅などで簡単に持ち運べるため、持ち運ぶことができます。ほとんどの環境で使用でき、最も重要なツールを手元に置いておくことができます。この工具箱は、に最適です以下の用途に最適です。電気・産業エンジニアリング、メンテナンスやサービスのアプリケーションメカニック、DIY愛好家
仕様●材質:メタル●ボックスタイプ:工具箱●長さ:475mm●幅:220mm●高さ:475mm●寸法:475x220x238mm●ロックタイプ:南京錠●引き出しの数:5●重量:4.5kg●最大荷重:30 kg●耐荷重:25 kg
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)330
質量(g)1130
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)245
質量(g)345
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)50
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)360
質量(g)1910
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)270
質量(g)380
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
安全性の高いヒッコリーハンドル。2つのスチール面と1つのウッド面。グラファイトハンドルリベットハンマー
全長(mm)300
質量(g)725
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
より良い取扱いのために丸みを帯びたチゼル。より安全な衝撃のためのシリンダー型ヘッド
仕様プレゼンテーション:亜鉛メッキ仕上げ
幅(mm)16
全長(mm)150
質量(g)170
刃角(°)60
硬度HRC切刃:57~59
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)35
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)195
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。
15°の角度のオープンエンドヘッド。
用途コンビネーションレンチ
質量(g)100
適合寸法(mm)6~32
仕上サテンクローム仕上
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。