作業工具/電動・空圧工具 :「木工用 6mm」の検索結果
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:Pozidriv●チップサイズ:PZ2●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:125mm●全体長さ:248mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)6.0
全長(mm)245
質量(g)126
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)36
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥2,200
税込¥2,420
5日以内出荷
ハンドルは回転式で、識別しやすいように色分けされています。クロム仕上げと光沢仕上げのヘッドチップ。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:トルクス●チップサイズ:T6●ドライバータイプ:精密●刃の長さ:35mm●全体長さ:117mm●ハンドル材質:Bi-material
軸径(Φmm)2.0
全長(mm)117
質量(g)13.3
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)17
材質(軸)-
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ドライバータイプ 精密ドライバ。チップタイプ トルクス。チップサイズ T6。刃の長さ 35 mm。全体長さ 117 mm。ハンドル材質 Bi-material。ブレード仕上げ クロム。Micro-Techドライバ、TORX R. Facomのこの高品質な業務用(ESD)精密ドライバーは、精密エンジニアリング、超小型電気電子などの用途で最高の品質を発揮できるように設計されています。硬化処理と光沢仕上げが施されたスチールヘッドで、安全性と長寿命が保証されます。シャフトにはバイマテリアルのハンドルがしっかりと取り付けられており、滑り止めが施されたグリップは快適です。 Facom精密ドライバーには、マイナス、プラス、TORX、クロスヘッド、六角など各種頭部形状に適合する製品や、ナットスピナー、セラミックブレードドライバーなどが揃っています。 特長と利点: Facom工具の永久保証により、業務用品質に対応 ハンドルは端が回転し、識別しやすいように色分け クロム仕上げ及び光沢仕上げのヘッド先端 色分けによってヘッドの種類を簡単に見分け 人間工学に基づいて設計された快適な設計により、安全なグリップと高いトルク操作を実現 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
商品構成単品
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
優れたトルク伝達。耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性。人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と強力な操作性を向上。ねじとの接触を高めるために特別に処理・加工されたブレード。素早く、簡単に使用可能。識別しやすいように色分けされています
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又は DIY 愛好家によって使用されています。ドライバーは、作業員のキットの中で最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーやクロスレセスドライバーなどの一般的なドライバーは、非常に広い範囲で使用できます。用途に適しているかどうかは、先端の大きさで決まります。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定
仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:プラス2本、マイナス6本●チップサイズ:1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mm
セット内容1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2mm、2.5mm
商品構成セット品
1個
¥17,770
税込¥19,547
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。