作業工具/電動・空圧工具 :「電線被覆剥き」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた品質の同軸および多芯シース・ストリッパー。カットの深さを簡単に調整できる高精度のストリッピング。単線、多芯、同軸線のストリッピングに最適。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●最小サイズ:0.8mm●最大サイズ:11mm●重量:135g
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツール。プレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現。大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備。用途に応じてストリップの深さを調整可能。気温に合わせて爪の力を調整可能。切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)。ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

優れた品質のコーティング済みワイヤストリッパ。高精度の手動ストリッピング。熱処理されたスチール製ブレード。プラスチック製ハンドルは手の疲労を軽減し、しっかりとしたグリップを提供します。単線および多線のストリッピングに最適。コンパクトで軽量な構造: (135mm x 10mm)。高い耐久性と頑丈な構造により、長期間の使用が可能。耐錆性に優れた焼き付きブレード
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●最小サイズ:0.1mm●最大サイズ:10mm●全体長さ:135mm●重量:40g
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

優れた品質の自動サイドエントリワイヤストリッパプライヤ。ストリッパは、各導体に適した直径の高精度ストリッピングを提供します。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性に優れ、頑丈なスチール構造により、長寿命を実現。快適なPVCコーティングされたハンドルで、安全かつしっかりとしたグリップを実現。疲労を軽減し、迅速でスムーズな操作を可能にするスプリングロードハンドル構造。錆びにくい仕上げ
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:2.4→6mm2●重量:370g
1個
13,850 税込15,235
7日以内出荷

優れた品質のシースストリッパ。「エフォートレジューサ」プッシュボタン。ハンドルに収納された予備のブレード。簡単に手が届く調整ノブによる高精度のストリッピング。自動回転ブレード。単線および多芯線のストリッピングに最適。耐久性と頑丈な構造により、長寿命を実現
用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。 仕様●ケーブルタイプ:被覆部●ストリップ範囲:8→28mm●重量 : 75g
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷