ケイ素鋼で製造されています。
用途キーレンチ
質量(g)13
仕上リン酸塩処理
サイズ規格ミリ
タイプロング
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。
優れた品質、トルク強度、長寿命を実現するために合金鋼で製造されています。
完璧なフィット感-製造プロセスでキーがカットされる(せん断されない)ため、留め具にぴったりとフィットし、きれいで規則的な面になります。
耐食性が向上し、清掃が簡単なサテンクローム仕上げ。
磨かれた先端。
剥離のリスクがなく、精度が保証されています。
機械加工されたチップの寸法精度を保持します。
作業環境にクロムの堆積物は残っていません。
簡単に識別できるように、製品のサイズとリファレンスが刻印されています。
用途キーレンチ
質量(g)60
形状T型
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
ケイ素鋼で製造されています。
球形のヘッドにより、最大30°の傾斜角度のネジを処理できます。
用途キーレンチ
質量(g)10
仕上リン酸塩処理
タイプロング
1個
¥789
税込¥868
8日以内出荷
全長(mm)120
質量(g)60
先端径(mm)4
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途ドリフトポンチ
質量(g)90
寸法A(mm)3.95
寸法d(mm)10
寸法L(mm)190
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)105
寸法g(mm)94
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
長さ(mm)4
質量(g)10
先端径(Φmm)4
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
53-55HRcに硬化された八角形の高強度鋼チップ。亜鉛メッキ仕上げ
全長(mm)150
質量(g)55
先端径(mm)3.9
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)バイオ素材
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600
軸径(Φmm)4.0
全長(mm)209
質量(g)47
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)シリコンカーバイド鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
全長(mm)185
質量(g)109
先端径(mm)3.9
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Facom SLSアタッチメントソリューションを備えた工具で、落下の危険性を防止。FACOMが厳選したテスト済みの回転式けん縮ケーブルソリューションにより、人間工学に基づいた状態で工具を使用可能。トリガシステム:労力を30 %軽減。自動スイベルブレード:すばやく簡単に被覆を除去。二重の安全性:切断ブレードを出すとトリガがロック、ブレードが戻らないようにロック。対応ケーブル:直径4~28mmのPVCケーブル
仕様●リ:
最小寸法(mm)4
最大寸法(mm)28
ストリップ範囲(mm)4 → 28
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています
用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連
材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ
仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠
軸径(Φmm)4.0
全長(mm)210
質量(g)48
軸径(inch)-
グリップ径(Φmm)30
材質(軸)炭素鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
1個
¥1,750
税込¥1,925
5日以内出荷
ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = ドライバビット。サイズ = 4 mm
1袋(10個)
¥9,730
税込¥10,703
7日以内出荷
シリーズ = 39.JE。セットのサイズ = 3.2 → 11 mm。個数 = 10。VDE/1000V認証 = なし。プレゼンテーション:ボックス又はロールセットで提供されます。
商品構成セット品
1個
¥25,590
税込¥28,149
7日以内出荷
持ち手部分のブレードは滑らかな曲線のラウンドタイプです。
それぞれの両端は90°で面が変わります。
バーント仕上げ。
用途スクリュードライバー
商品構成単品
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
スパナの種類 = コンビネーションスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 7.8mm。全体長さ = 106 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 7.8 mm。シリーズ440コンビネーションスパナ. 角度15°の標準コンビネーションスパナの製品シリーズ 可変ハンドル断面により、握りやすく安定し快適 視界が遮られないためアクセス性が向上 最適なオープンエンド / ハンドル位置によるアクセス性向上 サテンクロム仕上げ 12ポイントのOGVプロファイルで、ナットを破損せず高トルクを実現 6ポイントリングが ; 476-040 476-040 及び ; 476-050 476-050 で使用可能
1個
¥1,500
税込¥1,650
5日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナ。メートル系サイズ = 4 mm, 5mm。全体長さ = 90 mm。ダブルエンド = あり。仕上げ = サテンクロム。サイズ = 4 x 5 mm。オープンエンドレンチ = オープンエンドは、標準コンビネーションレンチよりもスリムで、厚みがありません。例:ブレーキキャリパ、油圧ホースロックナット。 15 ° ヒンジ付きヘッド メートルサイズ: 3.2 ~ 42 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。
全長(mm)90
商品構成単品
1個
¥1,540
税込¥1,694
7日以内出荷
全長(mm)96
質量(g)30
先端径(mm)3.9
仕上亜鉛メッキボディ
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
直接アクセスラインからファスナーに到達します。
高トルクには不向き:最大2.8N.m.
用途シャフトエクステンション
質量(g)65
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
全長(mm)143
質量(g)80
刃長(mm)45
材質(刃)アルミニウム
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。
高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。
3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。
6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。
ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。
AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。
AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。
AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。
AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。
AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。
AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。
AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。
AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。
AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。
AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。
AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。
AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。
AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。
AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。
AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。
用途ビットドライバー
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)6
両頭機能片頭
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)6
両頭機能片頭
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)5
両頭機能片頭
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)5
両頭機能片頭
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
ドライブ1/4"-6.35mm溝付き。
用途ビット
質量(g)13
両頭機能片頭
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)5.5
両頭機能片頭
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)13.7
両頭機能片頭
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)7
両頭機能片頭
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)5
両頭機能片頭
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)4
両頭機能片頭
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
手ねじ用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)5
両頭機能片頭
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
手ねじ用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)5
両頭機能片頭
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)6
両頭機能片頭
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
ドライブ1/4"-6.35mm溝付き。
用途ビット
質量(g)9
両頭機能片頭
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
ドライブ1/4"-6.35mm。
溝付き。
用途ビット
質量(g)8
両頭機能片頭
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
ドライブ1/4"-6.35mm。
溝付き。
用途ビット
質量(g)14
両頭機能片頭
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)14
両頭機能片頭
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
質量(g)4
両頭機能片頭
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
ハンドスクリュー用。
ドライブ1/4"-6.35mm。
用途ビット
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。