17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端を異なるヘッドに。 限られた狭いスペースでも使用できます。
用途スクリュードライバー 仕上クロームメッキ 商品構成単品
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連 材質(グリップ)バイオ素材 仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:100mm●全体長さ:209mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600 軸径(Φmm)4.5 全長(mm)209 質量(g)76 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)30 材質(軸)シリコンカーバイド鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
1,520 税込1,672
5日以内出荷

人間工学に基づいた快適なグリップで重作業にも対応します。ハンドルは二重構造になっており、衝撃や化学物質、油、炭化水素などに強い耐性を持っています。色分けされているので、ヘッドの種類を簡単に識別できます。1000Vacおよび1500Vdcまでの電気的リスクからお客様を守ります
材質(グリップ)バイオ素材 仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH1●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:EN 60900, NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2 軸径(Φmm)2.5 全長(mm)210 質量(g)32 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)25 材質(軸)シリコンカーバイド鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
2,440 税込2,684
5日以内出荷

ハンドスクリュー用。 ドライブ1/4"-6.35mm。 Including3bits:-EP.101(PH1).-EP.102(PH2).-EP.103(PH3).
用途ビット
1個
659 税込725
8日以内出荷

ドライバータイプ = 精密ドライバセット。個数 = 5。チップタイプ = Pozidriv; マイナス。チップサイズ = Slotted: 2; 2.5mm 3mm; Pozidriv: PH0; PH1。Micro-TechRドライバ5本セット、ケース入り. FACOM Micro-TechRシリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り 作業台及びメンテナンス工具ボックスの拡充に最適
商品構成セット品
1個
9,788 税込10,767
5日以内出荷

ドライバータイプ = 精密ドライバセット。個数 = 8。チップタイプ = Phillips; マイナス。チップサイズ = マイナス: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm; プラス: PH00; PH0; PH1。Micro-Techケース付き8種ドライバセット. 微小電気、電子、精密機器製作業界での使用に適した、エルゴノミクス設計の高品質精密ドライバセットです。このFacom Micro-Techドライバセットは使いやすいプラスチックケースに収納され、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加にも最適です。セットに含まれるドライバの種類: マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 特長と利点 ハンドルは両端が回転式、識別カラー付き ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 個別の識別カラー付き ケース寸法: L.205 x W.130 x H.31 mm 重量: 384 g 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問: セットの内容を教えてください。 マイナス: 2 x 75 mm 2.5 x 75 mm 3 x 75 mm 3.5 x 75 mm 4 x 75 mm プラス: PH00 PH0 PH1
商品構成セット品
1個
13,870 税込15,257
5日以内出荷

1×1/4"ラチェット-RL.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05,5-06-07-08-0809-10-11-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:-Pozidrivネジ用ED.1THighPerf`:PZ1-PZ2-PZ3。 六角皿ネジEH.1標準:3,0-4,0-5,0-6,0-7,0。-Phillipsネジ用EP.1THighPerf`:PH1-PH2-PH3。 スロット付き頭ねじ用ES.1THighPerf`:F4,5-F6,5-F8,0。 E×R.1標準visResistor×:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"ドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。
用途ソケット
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷

1×1/4"`ハンドパーム`ラチェット-R.161。 10×1/4"6ポイントソケット:R.05.5-06-07-08-0809-10-11-12-12-13-14mm。 21×1/4"シリーズ1ビット-L25mm:シリーズ1ビット:-ED.1TPozidrivネジ用高性能ビット:PZ1-PZ2-PZ3。 EH.1-六角皿ネジ標準ビット:3.0-4.0-5.0-6.0-7.0。 EP.1T--Phillipsネジ用高性能ビット:PH1-PH2-PH3。 ES.1T-ねじ用高性能ビット:F4.5-F6.5-F8.0。 E×R.1-Resistor×ネジ:TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。 1×1/4"ソケットホルダービット-ECR。 1×1/4"ユニバーサルジョイント-R.240A。 標準ロックピン付き1×1/4"ビットホルダーソケット-R.235。 1×1/4"短いドライバーハンドル-R.236C。 2×1/4"標準エクステンションL55mm-L100mm。 ケース:BV.NANO。
用途ソケット
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷

快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。 高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。 3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。 6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。 ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。 AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。 AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。 AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。 AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。 AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。 AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。 AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。 AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。 AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。 AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。 AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。 AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。 AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。 AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。 AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。
用途ビットドライバー
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。 セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
用途ソケット&キーレンチ 質量(g)1025
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷

ドライバータイプ 精密ドライバセット。個数 8。チップタイプ Phillips; Pozidriv; マイナス。チップサイズ マイナス: 2、2.5、3、3.5、4 mm、プラス: PH00、Pozidriv: PZ0、PZ1。Facom Micro-Tech精密ドライバセット. 回転動作を最適化し、あらゆるドライバ位置で効果的な圧力をかけることができるように特別に設計された回転キャップ採用のFacomの精密ドライバセットです。精密工学、超小型電子電気技術に最適です。 279-9566 279-9566 精密マイナス、プラス、Pozidrivを含む8種 フォーム入りのケースに収納されており、安全に持ち運べるとともに行方不明の工具を瞬時に確認できます。 ケース寸法: L.215 W. 130 H 31 mm 重量: 385 ; 194-2674 194-2674 スプリット、プラスを含む5種 マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 Pozidriv: プラスドライバのアップグレード版のような外見。「舐め」(強いトルクを加えた時にドライバが滑り出る現象)を抑える設計です。 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。. 特長と利点 ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作 ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能 サイズ別の識別カラー付きエンドキャップで、適切な工具をすばやく識別及び選択可能 ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問 セットの内容を教えてください。 279-9566 279-9566 8種セット プラス: PH00 75 mm マイナス: x 75 mm 2.5 75 mm x 75 mm 3.5 75 mm x 75 mm Pozidriv (欧州規格): PZ0 75 mm PZ1 75 mm 194-2674 194-2674 5種セット 割り 1.5 2.5 プラス PH00 PH0
商品構成セット品
1個
15,300 税込16,830
5日以内出荷

ボディに設けられたグリップ面により、優れたトルク伝達と正確な操作。ボディ下部にはリブがあるので、加工物をはっきりと見ることができ、優れたグリップ性ですばやく締め付け可能。エンドキャップはサイズごとに色分けされており、セットの中からすぐに識別できます。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定 仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips、Pozidriv●チップサイズ:マイナス-2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、Pozidriv - PZ0、PZ1 商品構成セット品
1個
15,300 税込16,830
7日以内出荷

持ち運びに便利な小型セットで、工具をすぐに選択可能(ねじ頭のパターンを絵で表現)。回転式ハンドルラチェット1/4インチ。1/4インチドライブスピナ。金属製ヒンジロッド。自動開閉式の金属製留め金
用途このソケット / ビットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ 仕様●ドライブサイズ:1/4ンチ●セットタイプ:ソケット/ビットラチェットセット●ドライブ種類:正方型●個数:38●仕上げ:クロム●材質:合金鋼●サイズ:W152 x D48 x H92mm(閉じた状態)●重量:0.85Kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合(該当する場合)●セット内容:ビット、エクステンション、ラチェット、ソケット、スピナハンドル、ユニバーサルジョイント●1/4インチスクエアドライブソケット - 6Pt:5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm (メートル系)●1/4インチスクエアドライブハンドル - 高速動作回転装置ツイストラチェットハンドル(R.360):120mm / スピナドライバハンドル●1/4インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント:L33mm / スプリングクリップ:1/4インチ六角ドライブビットホルダ用 / カプラ:1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー:55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / Pozidriv:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3、4、5、6、7mm / ResisTorx:TT10、TT15、TT20、TT25、TT27、TT30、TT40●保管用キャリーケース:ナノコンパクトケース
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

FACOM Micro-Tech(TM)シリーズのドライバセット。便利やプラスチック製ケース入り。作業台およびメンテナンス工具ボックスの拡充に最適
仕様●ドライバータイプ:精密●個数:5●チップタイプ:マイナス、Pozidriv●チップサイズ:Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1 セット内容Slotted - 2mm、2.5mm、3mm、Pozidriv - PH0、PH1 商品構成セット品
1個
9,788 税込10,767
7日以内出荷

ハンドルは回転式で色分けされています。ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ。個別の識別カラー付き
用途このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。電子機器、機械・工業製品、木工・大工、木材と金属の固定 仕様●ドライバータイプ:精密●個数:8●チップタイプ:マイナス、Phillips●チップサイズ:マイナス - 2、2.5、3、3.5、4mm、プラス - PH00、PH0、PH1●ケース寸法:L205 x W130 x H31mm●重量:384g 全長(mm)205 質量(g)384 商品構成セット品
1個
13,870 税込15,257
7日以内出荷

超小型で汎用性が高く、持ち運びに便利なソケットとビットのツールセット(フルレンジのインチソケット付き)。セットは、作業場の溶剤に耐性のある、高品質で滑りにくいケースに収納されており、工具の保管場所としても利用できます。コンパクトでお手入れが簡単な収納ケースには、ケースが転倒してもツールが固定されるよう、自動開閉式のメタルクラスプが付いています
用途このソケット / ビットセットは、プロの職人、整備工、DIY愛好家に多く使用されています。ソケットセットは、次のような緩めたり締めたりする特定の作業をするためにソケットが不可欠である多くの状況や職業で使用することができます。メンテナンス、 建設、家庭のDIY、メカニック/カーガレージ 仕様●セットタイプ:機械仕様●セット内容:ソケット, ドライバ, ビット, ラチェット●個数:38●ストレージタイプ:ケース●サイズ:W152mm x D48mm x H92mm(閉じた状態)●総重量:0.85kg●規格:YTSCC-7274-2015-08、ISO+DIN+ASMEに適合●《セットの内容》●1/4インチスクエアドライブソケット - 6角ソケット: 5.5 、6 、7 、8 、9 、10 、11 、12 、13 、14mm●1/4 インチスクエアドライブハンドル - ラチェットハンドル丸形ヘッドパームコントロール(R.161) - 120mm / 中型バースピナドライバハンドル●1/4 インチスクエアドライブアクセサリ - ユニバーサルジョイント - L33mm / 1/4インチスプリングクリップ:六角ドライバービットホルダ用 / カプラ : 1/4インチ六角ドライブ → 1/4インチスクエアドライブ / エクステンションバー 55、100mm●1/4インチ六角ドライブシリーズ 1ドライバビット - マイナス:4.5、6.5、8mm / プラス:PH1、PH2、PH3 / ポジドライブ:PZ1、PZ2、PZ3 / 六角:3 、4 、5 、6 、7mm / トルクス:TT10 、 TT15 、 TT20 、 TT25 、 TT27 、 TT30 、 TT40●Facom Nano コンパクト収納キャリーケース
1個
45,480 税込50,028
翌々日出荷

ポリアミドとポリウレタンの成型スリーブにより、強度が向上し、自然な握り心地を実現。ヘッドの種類を識別しやすいように色分けされています。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの作業を可能にします。衝撃、化学物質、オイル、炭化水素に対する高い耐性
用途このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバーは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連 材質(グリップ)バイオ素材 仕様●チップタイプ:Phillips●チップサイズ:PH0●ドライバータイプ:スタンダード●刃の長さ:75mm●全体長さ:178mm●ハンドル材質:Bi-material●ブレード材質:シリコンカーバイド鋼●認定・認証:NF ISO8764-1 / NF ISO8764-2、ISO8764-1 / ISO8764-2、DIN ISO8764-1 / DIN ISO8764-2、ASME B107.600 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)178 質量(g)45 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)25 材質(軸)シリコンカーバイド鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング