作業工具/電動・空圧工具 :「カシメ両面」の検索結果
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)9
握るだけで両面ハトメを手軽にカシメることができます。
用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質スチール製+ニッケルメッキ
仕様下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)9
足長(mm)8.5、11.5
使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質真鍮製
用途穴の補修・補強・アクセントに!
材質アルミ製
ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに!
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット
材質真鍮製+金ブロンズメッキ
頭径(mm)9
下穴径(Φmm)3
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質アルミ製
仕様下敷き付
両面ハトメのカシメ作業に。大量のハトメ打ち作業に最適です。
用途ハンマーを用いた両面ハトメのカシメ作業に。
材質炭素鋼(S45C)
用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に
材質ポリカーボネイト製
厚さ(mm)3.5迄
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。
材質アルミ
お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり
軽量で強く、取り付け簡単
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
1セット(20組)
¥289
税込¥318
当日出荷
両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり
仕様抜き棒付
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。
材質真鍮
両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり
材質アルミ製
仕様下敷き付
両面カシメ後のサイズは約10mmです。
厚さ(mm)約2.5迄
両面カシメ後のサイズは約4mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
両面カシメ後のサイズは約9mmです。
厚さ(mm)約2.5迄
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
寸法(mm)400×180×90
質量(kg)3.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
両面カシメ後のサイズは約5mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
仕様下敷き付
厚さ(mm)1.5迄
色クリア
両面カシメ後のサイズは約12mmです。
厚さ(mm)約3.0迄
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
両面カシメ後のサイズは約4mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。