作業工具/電動・空圧工具 :「電線 単線」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
トラスコ品番195-2164 材質 全長(mm)177.8 質量(g)272 適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75 適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

頑丈な鍛鋼のため、従来のワイヤーストリッパーより4倍強力です。 精密に削り出された剥離用の穴があいています。 強力なサイドカッターで切断も可能で、先端でペンチのようにワイヤーを掴めます。 10-20AWGの電線にコネクタや端子を圧着可能です。 6/32および8/32のサイズのねじを切断可能です。 6つのストリップ穴を搭載しており、幅広いサイズの電線に対応しています。
用途電線の皮むき、切断、圧着に。 トラスコ品番246-3775 材質スチール 幅(mm)56 全長(mm)211 高さ(mm)13 適合電線(mm2)単線0.82~8.37、より線0.52~5.26 適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
9,798 税込10,778
翌日出荷

小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
材質スチール 全長(mm)158.8 質量(g)120
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
全長(mm)158.8 材質/仕上スチール 質量(g)120
1丁
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
質量(g)154 材質スチール 全長(mm)196.9
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
トラスコ品番195-2163 材質スチール、ハンドル:プラスチック 全長(mm)155.6 質量(g)120 適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0 適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷

幅広いケーブルサイズに対応可能です。 狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。 ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。
トラスコ品番348-3146 材質スチール 幅(mm)60 全長(mm)190 適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
5,498 税込6,048
翌日出荷

トラスコ品番114-3838 材質スチール 全長(mm)209.6 質量(g)417 適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 ワイヤを曲げるための穴が開いています。 ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。 6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。 ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。 グリップが光るため、暗闇や薄暗い場所でも容易に工具を見つけることができます。
トラスコ品番195-2183 材質スチール 全長(mm)181 質量(g)150 適合電線(mm2)1.3~8.4 0.82~8.3 適合電線範囲 AWG(#)単線8~16 より線10~18
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷

小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
トラスコ品番195-2154 材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック 全長(mm)127 質量(g)60 適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08 適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷