作業工具/電動・空圧工具 :「KLS」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。
トラスコ品番698-8482
材質スチール合金
全長(mm)170
タイプ両頭
対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17
対辺6角
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
折り畳み式(ベアリング入り)でスムーズな開閉が可能です。
ステンレス刃とアルミハンドルで耐久性と軽量性を両立してます。
ストリップ用のエッジとループ用穴があり、ワイヤー加工にも使えます。
用途電線の皮むきなどの加工に。
仕様ワイヤーストリップエッジ適用線径(AWG):10~14(ソリッド)、12~16(スタンダード)
トラスコ品番348-3142
材質8Cr13MoVステンレス鋼、ハンドル:アルミ
全長(mm)182
刃長(mm)64
刃厚(mm)3
ホルダー色:黒
1丁
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1本でビット、ソケット6種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。交換可能なソケットはシャフトに収納されるため、工具箱などで紛失する可能性を軽減します。シャフトの先端に強力な磁石がついており、ソケットは六角ファスナーをしっかりと把持出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/6 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。
軸径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)12.9
質量(g)122
対辺寸法(mm)7/8/10/12/13/14
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
クラインツールは1857年にアメリカにて創業。
長年にわたり、世界の電気工事業者、通信工事業者の皆さまに絶大なる信頼を得てきた電設作業工具のトップブランドです。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
プラスチック製の絶縁体で設計されたUL規格に準拠した絶縁型ステープルです。
KLEINTOOLSのケーブルタッカー(450-100)専用のステープルです。
用途配線固定作業に。
適合本体450-100
材質スチール、樹脂
肩幅6.35mm~15.08mmの3サイズのステープルを使用可能です。
レバーにより押し込みの力を調整可能です。
ケーブルサイズに合わせてケーブルガイドを2段階調整できます。
耐久性に優れたアルミ鋳造ボディとクッショングリップハンドルを搭載しています。
別売のKLEINTOOLSの専用ステープル(450-001、450-002、450-003)をご使用ください。
用途配線固定作業に。
トラスコ品番348-3138
材質アルミダイキャスト
全長(mm)191
高さ(mm)165
肩幅(mm)44
装填数針(450-001/450-002):30本、針(450-003):20本
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
材質スチール
全長(mm)158.8
質量(g)120
トラスコ品番103-1914
材質難燃キャンバス地
幅(mm)228.6
高さ(mm)254
質量(g)408
奥行(mm)127
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
トラスコ品番103-1910
材質600デニール防弾繊維
質量(kg)8.62
耐荷重(kg)90
ポケット数24
外寸法・幅(mm)482.6
外寸法・高さ(mm)355.6
外寸法・奥行(mm)317.5
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
刃長(mm)63.5
全長(mm)198
トラスコ品番103-1902
材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム
質量(g)159
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
アングルヘッドニッパ 偏芯タイプ200mm(D2000-48)+ ワイヤーストリッパー160mm(11045) がセットになったお得な商品です。
全長(mm)アングルヘッドニッパ 偏芯タイプ:200、ワイヤーストリッパー:160
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
強力型ペンチ偏芯タイプ200mm(D2000-7)+ ワイヤーストリッパー160mm(11045) がセットになったお得な商品です。
全長(mm)偏芯タイプ :200、ワイヤーストリッパー:160
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
底部分には排水用の孔が空いています。引き裂き抵抗に強い生地でできており、耐久性に優れています。
トラスコ品番103-6617
材質ポリエステル
幅(mm)355.6
質量(kg)1.36
直径(Φmm)177.8
高さ(mm)254
奥行(mm)177.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
トラスコ品番103-1907
セット内容3枚セット
材質440Aステンレス
質量(g)14
1セット(3枚)
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。特許取得のJourneymanハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
用途各種ケーブルの切断に。
トラスコ品番114-2859
材質鍛鋼
全長(mm)242.9
切断能力通信ケーブル:100ペア 24AWG、銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1丁
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
ケーブルやコネクターの抜き差しを素早く簡単に行えます。
多くの汎用 F 型コネクターの圧縮端子に対応します。
コンパクト設計になっており狭小部での圧着作業に最適です。
用途同軸ケーブルの圧着に。
トラスコ品番251-3057
材質黒染め鋼
全長(mm)142
適合端子F型
適合ケーブル同軸:RG59、RG6、RG6Q
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
一度の操作で2本のワイヤを皮むきすることが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。切断、皮むき、のの字曲げが1本でできます。バネ付で自動的に開きます。
トラスコ品番114-3807
材質スチール、ハンドル:プラスチックカバー
質量(g)120
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
キャンバス地の電工バケツです。ポリプロピレン製の底部分には排水用の孔が空いています。
トラスコ品番114-0962
材質キャンバス生地
質量(kg)0.95
直径(Φmm)300
高さ(mm)380
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
底部分には排水用の孔が空いています。オレンジの外装部分は非導電性のプラスチックでできており、形を保つのに役立っています。キックスタンド付で荷物をたくさん入れても安定します。
トラスコ品番103-6615
材質ポリエチレン
幅(mm)355.6
質量(kg)0.91
直径(Φmm)177.8
高さ(mm)254
奥行(mm)177.8
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
鋭い先端により精密さが求められる切断や、プリント回路板の切断に適しています。バネ付で自動的に開きます。刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
切断能力(Φmm) 銅線1.5
材質(グリップ)ゴム
質量(g)90
材質(軸)鋼
商品構成単品
グリップタイプゴム
トラスコ品番114-1105
材質1680デニール防弾繊維
幅(mm)368.3
質量(kg)2.7
高さ(mm)508
奥行(mm)184.2
ポケット数39
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
現場でのさまざまなニーズに合わせて4つの異なる長さのパックで提供されます。
軸径(Φmm)六角軸6.35
質量(g)113
適合型式32931M・32932M・32933M・32944M
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。
刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。
特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
質量(g)154
材質スチール
全長(mm)196.9
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。
ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
先端形状サイドカットロングノーズ
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
トラスコ品番103-1911
材質キャンバス生地
幅(mm)254
質量(kg)2.72
色ブラック
高さ(mm)311.2
奥行(mm)260.4
ポケット数40
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質(グリップ)ゴム
材質(軸)鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
色(グリップ)ブラック
大きい工具の収納に適しています。
底が広く自立するため、開けやすくなっています。
耐久性の高いジッパーで口がしっかりと閉まります。
豊富なカラーバリエーションで、作業内容によって工具を整理するのに役立ちます。
ハトメがついており吊るして保管できます。
材質キャンバス生地
幅(mm)457
質量(g)198
全長(mm)233.4
トラスコ品番114-2892
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
質量(g)310
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
ペンチタイプのワイヤーストリッパー
小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々
皮むき、切断、ワイヤーループ可能
力の入れやすいグリップ形状
全長(mm)159
質量(g)122
下顎の上下を入れ替えることでモンキーレンチとしても、ウォーターポンププライヤーとしてもご使用いただける1本二役のプライヤーです。プッシュボタンの位置がハンドルに近いところに設けられており、作業時に手を上下に大きく移動させる必要がありません。特許出願中の下顎のローレット加工により、対象物をしっかりとつかみます。
用途ガス、水道などの配管作業に。ボルトやナットの締め付けに。
材質鍛造鋼(本体)ハンドル(プラスチック)
全長(mm)264
質量(g)600
最大口開き(mm)50
先端厚さ(mm)10
調整方法無段階
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。6/32及び8/32のネジを切断可能です。
用途各種ケーブルの切断に。
全長(mm)241.3
トラスコ品番114-2855
材質鍛鋼
質量(g)410
切断能力銅・アルミケーブル:AWG 4/0(ACSRを除く)
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます。刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。特許を取得したJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力が得られます
全長(mm)241.3
トラスコ品番114-2880
材質特殊鋼、グリップ:コンフォート
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。
適合本体VDV100-801-SEN
材質/仕上高炭素鋼
幅広いケーブルサイズに対応可能です。
狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。
ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。
トラスコ品番348-3146
材質スチール
幅(mm)60
全長(mm)190
適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
1丁
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
ジッパーつきのツールケースです。
Cordura[[R上]]製ナイロンを含む3層のパッドが擦傷等から工具を守ります。
Cordura[[R上]]は耐久性のある布地メーカーのインビスタ社の登録商標です。
トラスコ品番206-3865
材質Cordura(R) Ballistic Nylon
色ブラック
質量(g)127
奥行(mm)127
縦(mm)177.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
刃とヒンジの幅が狭く精密さが求められる切断や、狭い場所での作業に適しています。
バネ付で自動的に開きます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
トラスコ品番195-2098
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)108.0
質量(g)54
タイプ鋭い先端、細刃
刃長(mm)12.7
刃形表面:フラッシュ
刃幅(mm)9.5
刃厚(mm)6.4
切断能力(Φmm) 銅線1.5
バネ有
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ハンドルは分厚くカバーされているため手袋をはめた手でも使いやすく、快適な使い心地です。
偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
仕様圧着機能:無、落下防止用ひも取付穴:無
トラスコ品番195-2026
全長(mm)241.3
材質/仕上特殊鋼、グリップ:ヘビープラスチック
質量(g)500
切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.5
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。